- Ilość wejść prądowych: 4
- Pomiary energii: +/- kWh, +/- kVArh, kVAh • Profil obciążenia •
- Pomiary parametrów sieci: I1, I2, I3, In, ΣP, ΣQ, ΣS, Σwsp. mocy • P, Q, S, wsp. mocy dla każdej fazy • Moc przewidywana • Asymetria prądu (Iunb, Inba, Idir, Iinv, Ihom) • φ, cosφ, tgφ
- Jakość: THDI1, THDI2, THDI3, THDIn • Indywidualne harmoniczne I (do rzędu 63) • Przetężenia •
- Alarmy: Dla wartości progowych • Wejścia / wyjścia 2/2
- Historia wartości średnich: 45 dni (max)
- Szerokość (mm/moduły) : 27 mm / 1,5