BG IT 130 Przyrząd do pomiaru instalacjiBENNING

files/fotob/1193623.jpg.
BG IT 130 Przyrząd do pomiaru instalacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BG044103
Symbol Sonepar: 
P01464220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

- kontrola zgodnie z IEC60364-6 oraz EN50110
- kontrola RCD typu B/B+ oraz AC, A, F
- dwukierunkowa komunikacja USB / RS232
- pamięć wartości zmierzonych na czterech poziomach
- obiekt / poziom / bezpiecznik / punkt pomiarowy
- zintegrowany czas pomiaru (dzień i godzina)
- jednoznaczne wskazanie wyniku DOBRY / BŁĄD poprzez zielony / czerwony LED na mierniku oraz sondzie
- wybór funkcji pomiarowych bezpośrednio na przełączniku
- podświetlenie wyświetlacza
- napięcia testowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V

Oprogramowanie BENNING PC-Win IT 130
- oprogramowanie w języku polskim (opcja)
- możliwość tworzenia struktur kontrolowanej instalacji

Wskaźnik: wyświetlacz graficzny
Rezystancja niskoimpedancyjna: 0,01 Ω - 1000 MΩ
Rezystancja izolacji: 10 kΩ - 1000 MΩ
Impedancja przewodu (L-N/L): 0,01 Ω - 10 kΩ
Impedancja pętli (L-PE): 0,01 Ω - 10 kΩ
Prąd zwarciowy: 0,01 A - 200 kA
Pole wirujące: tak
Napięcie, częstotliwość: 1 V - 550 V, 0 Hz - 500 Hz
Kontrola (RCD), typ AC / A / F oraz B/B+: czas wyzwalania, prąd wyzwalający, napięcie dotykowe, test automatyczny
Rezystancja uziemień: 0,01 Ω- 2000 Ω (zest. uziemiający-opcja)
Prąd (TRUE RMS): 0,1 mA - 400 A (cęgi-opcja)
Natężenie światła: 0,01 lux - 20 klux (luksomierz-opcja)
Pamięć wartości mierzonych: do 1800 wyników
Łącze: USB, RS 232
Oprogramowanie: BENNING PC-Win IT 130

- w zestawie: torba z paskiem, sondy kontrolne, kabel kontrolny z wtyczką ze stykiem ochronnym (uziemiającym), uniwersalny kabel kontrolny
3 x L = 1,5 m, 3 x sondy kontrolne i 3 x zaciski (krokodylki), ładowarka, 6 baterii NiMH AA, oprogramowanie PC-Win IT 130, kabel USB i RS 232

AKCESORIA OPCJONALNE DO IT 130
- adapter cęgowy CC2 - 0,5 A - 200 A AC - BG044110
- czujnik natężenia światła - luksomierz typu C, dokładność 5% - BG044111
- zestaw uziemiający - 2 bagnety i 3 przewody - BG044113

Benning jest wiodącym producentem sprzętu diagnostycznego dla motoryzacji i przemysłu, urządzeń utrzymujących napięcie, a także wskaźników napięcia. Oferująca szeroką gamę produktów marka zyskała zaufanie odbiorców sprzętem niezawodnym, wygodnym w użytkowaniu i bezpiecznym, co potwierdzają spełniane międzynarodowe normy. Jakość, doświadczenie i 80 lat najlepszych tradycji.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar