CF 1000-10 Narzędzie zaciskowe elektrycznePHOENIX CONTACT

files/fotob/1841290.jpg.
CF 1000-10 Narzędzie zaciskowe elektryczne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212456
Kod EAN: 
4046356526883
Symbol Sonepar: 
P01774977
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 4 mm² ... 10 mm², zaprasowanie: trapezowe, masa 29000 g

Dane techniczne

Długość odizolowania
15.5 mm
Głębokość
550 mm
Regulowany przekrój przewodu
4 - 10 mm²
Szerokość
250 mm
Wysokość
412 mm
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CF 1000 EM4,0 Nóż zapasowy

Opis produktu

Nóż zapasowy

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Regulowany przekrój przewodu
4 - 4 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Odłamywane ostrza
Nie
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212663
CF 1000 EM4,0 Nóż zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 1000-10 PB 4-12 Matryca zapasowa

Opis produktu

Zapasowa matryca, zaprasowanie: kwadratowe

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Przekrój
4 - 4 mm2
Regulowany przekrój przewodu
4 - 4 mm²
Funkcja
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Regulowana długość odizolowania
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212669
CF 1000-10 PB 4-12 Matryca zapasowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 Zestaw do przezbrajania

Opis produktu

Zestaw do przebudowy, zaprasowanie: kwadratowe

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Przekrój
10 - 10 mm2
Regulowany przekrój przewodu
10 - 10 mm²
Funkcja
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Regulowana długość odizolowania
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212460
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 Zestaw do przezbrajania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 Zestaw do przezbrajania

Opis produktu

Zestaw do przebudowy, zaprasowanie: kwadratowe

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Przekrój
4 - 4 mm2
Regulowany przekrój przewodu
4 - 4 mm²
Funkcja
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Regulowana długość odizolowania
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212458
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 Zestaw do przezbrajania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 Zestaw do przezbrajania

Opis produktu

Zestaw do przebudowy, zaprasowanie: kwadratowe

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Przekrój
6 - 6 mm2
Regulowany przekrój przewodu
6 - 6 mm²
Funkcja
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Regulowana długość odizolowania
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212459
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 Zestaw do przezbrajania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar