CMP-3kR Cyfrowy miernik cęgowy z rejestratoremSONEL

files/fotob/1812300.jpg.
CMP-3kR Cyfrowy miernik cęgowy z rejestratorem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMP3KR
Kod EAN: 
5907624018631
Symbol Sonepar: 
P10067594
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sonel CMP-3kR to nowatorski miernik cęgowy prądu AC, łączący w sobie zaawansowane technicznie rozwiązania

Poręczny cyfrowy miernik cęgowy prądu AC z rejestratorem to profesjonalne narzędzie umożliwiające pomiar prądu AC o wartości 3000 A. W odróżnieniu do konkurencyjnych przyrządów, CMP-3kR wyposażony jest w cęgi elastyczne o średnicy 160 mm i przewodzie o długości aż 170 cm. To sprawia, że obsługa urządzenia jest znacznie prostsza oraz bezpieczniejsza. Użytkownik może zachować większy dystans oraz kontrolę również dzięki aplikacji Sonel Multimeter Mobile - zapewnia ona komunikację z miernikiem poprzez interfejs Bluetooth. Uchwyt z tyłu obudowy pozwala na wykorzystanie różnego typu zawieszek, również magnetycznych. 

Ten niewielki, specjalistyczny przyrząd kryje w sobie wbudowany rejestrator z RTC, który pozwala na rejestrację prądów przez 24 godziny z częstotliwością zapisu co 1 sekundę.

 

Cechy

Dołączane cęgi elastyczne

Umożliwiają pomiar prądu AC o wartości do 3000 A. Ich konstrukcja ułatwia montaż na szynoprzewodach o średnicy do 160 mm.

Komunikacja bezprzewodowa

Urządzenie pozwala na bezprzewodowy przesył wyników pomiarowych w trybie „na żywo” do aplikacji mobilnej Sonel Multimeter Mobile. Dzięki niej wyniki można zarejestrować, skatalogować oraz uzupełnić o opis i zdjęcia, jak również wysyłać jako załącznik e-maila.

Wzmocniona konstrukcja

Dzięki najnowszym technologiom powstał kompaktowy przyrząd do pracy w ciężkich warunkach. Gumowana obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami. Mocowanie z tyłu pozwala na zamontowanie zawieszki bądź uchwytu magnetycznego.

Rozszerzone pomiary

CMP-3kR umożliwia pomiar częstotliwości oraz - dzięki funkcji INRUSH - pozwala zmierzyć prąd rozruchowy urządzeń elektrycznych różnego typu.

Rejestrator prądu

Wbudowany rejestrator z RTC pozwala na ustawienie daty i czasu oraz trwanie rejestracji prądów przez 24 godziny z częstotliwością zapisu co 1 sekundę. Dzięki temu później można przeanalizować występujące zjawiska w realnym czasie ich wystąpienia.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar