DIT-120 PirometrSONEL

files/fotob/1812249.jpg.
DIT-120 Pirometr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBDIT120
Kod EAN: 
5907624042063
Symbol Sonepar: 
P10040602
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Pomiary temperatury z laserową precyzją

Sonel DIT-120 to pirometr dla profesjonalistów. Wytrzymała obudowa, ergonomiczny chwyt, przyciski w zasięgu jednego palca - wszystko to składa się na komfort pracy użytkownika. Parametry techniczne mówią same za siebie. Zaawansowany celownik laserowy w sposób precyzyjny i jednoznaczny wskaże obszar, z którego zdejmowany jest pomiar.

Cechy

  • Dokładny bezkontaktowy pomiar temperatury.
  • Emisyjność regulowana w zakresie od 0,10 do 1,00.
  • Rozdzielczość od 0,1°C i 0,1°F
  • Wskaźnik laserowy: podwójny.
  • Wyświetlanie temperatury MAX, MIN, DIF, AVG.
  • Automatyczne zatrzymanie wyniku pomiarów (HOLD).
  • Wybór jednostki temperatury: °C / °F.
  • Alarmy progowe: dolny i górny.
  • Podświetlenie wyświetlacza.
  • Automatyczne wyłączenie AUTO-OFF.
  • Wzmocniona budowa o stopniu ochrony IP54

Cechy szczególne

  • Pomiary temperatury w zakresie -50°C...650°C.
  • Współczynnik D:S równy 12:1.
  • Podwójny wskaźnik laserowy (określenie obszaru pomiaru).

Zastosowania

  • Pomiar temperatury transformatorów.
  • Kontrola temperatury szynoprzewodów oraz połączeń.
  • Monitorowanie stanu urządzeń grzewczych i chłodzących.
  • Kontrola temperatury materiałów w procesach metalurgicznych.
  • Sprawdzanie nagrzewania się rolek i łożysk taśmociągów transportowych.
  • ...i wiele, wiele innych.

Pomiary w podczerwieni

Mierniki temperatury działające w podczerwieni są używane do określenia temperatury powierzchni badanego obiektu. Układ optyczny przyrządu wykrywa promieniowanie, które jest emitowane, odbijane i wysyłane, a następnie zbiera je i skupia w detektorze. System elektroniczny przekształca dane optyczne w wartość temperatury. Aby zwiększyć precyzję pomiaru i ułatwić namierzanie, urządzenie wyposażone jest w celownik laserowy.

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone powstaje wskutek ruchu elektronów wewnątrz atomów danego materiału. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali z przedziału 780 nm…1 mm. Emituje je każdy materiał, którego temperatura przekracza 0°K (-273,15°C). Emisja rośnie wraz ze wzrostem temperatury, natomiast długość fali się zmniejsza.

Współczynnik emisyjności

Jest to parametr, który określa zdolność materiału do oddawania promieniowania podczerwonego. Przyjmuje wartości z przedziału 0…1.

  • Wartość równa 1 oznacza emisyjność ciała doskonale czarnego, pochłaniającego całe promieniowanie.
  • Wartość równa 0 oznacza emisyjność ciała doskonale białego (stuprocentowe odbijanie promieniowania).

Każdy obiekt ma własny współczynnik emisyjności, zależny od rodzaju materiału, chropowatości powierzchni, kąta obserwacji, długości fali i temperatury.

Współczynnik D:S

Parametr D:S (odległość w stosunku do pola plamki, ang. distance to spot) określa relację między odległością pirometru od badanego obiektu a średnicą jego kołowego pola widzenia, skąd zbiera promieniowanie. Strefa podlegająca pomiarowi staje się większa wraz z oddalaniem się od niej miernika, czyli maleje udział powierzchni badanego obiektu w obrębie tego pola. Stąd im mniejszy jest mierzony cel, tym mniejsza powinna być odległość od niego. Współczynnik D:S ma zatem istotny wpływ na dokładność i precyzję odczytu temperatury.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-50 - 650 °C
Złącze (interfejs)
Nie
Czujnik niezależny
Nie
Termopara typu N
Nie
Pomiar wilgotności materiału
Nie
Termopara typu E
Nie
Termopara typu K
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Termopara typu T
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Rezystancyjny czujnik temperatury RTD
Nie
Termopara typu R
Nie
Pomiar różnicy temperatur
Nie
Termopara typu J
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Termopara typu B
Nie
Pomiar w podczerwieni
Tak
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak
Termopara typu S
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar