DIT-500 (P) PirometrSONEL

files/fotob/1812381.jpg.
DIT-500 (P) Pirometr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBDIT500
Symbol Sonepar: 
P00479802
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łatwy sposób na szybkie i dokładne pomiary temperatury

Profesjonalne i kompaktowe pirometry serii DIT stanowią rozwiązanie problemów na każdym obszarze, gdzie wymagane są specyficzne warunki temperaturowe. Intuicyjna obsługa urządzeń za pomocą jednej ręki oraz ergonomiczna obudowa gwarantują bezproblemową codzienną pracę. Pirometr DIT-500 przeznaczony jest głównie do dokładnego i bezkontaktowego pomiaru temperatury od -50 do 1600°C.

Cechy produktu

  • dokładny bezkontaktowy pomiar temperatury
  • pomiary temperatury sondą typu K
  • ergonomiczna obudowa
  • rozdzielczość 0,1°C (0,1°F)
  • cyfrowo regulowany współczynnik emisyjności w zakresie od 0,10 do 1,00
  • przełączanie jednostek °C/°F
  • automatyczny wybór zakresu
  • alarm dla wysokich i niskich wartości temperatury
  • funkcja DATA HOLD - zatrzymywania wyświetlanych danych pomiarowych
  • wyświetlanie temperatury maksymalnej, minimalnej, średniej i różnicowej
  • samoczynne wyłączenie - funkcja AUTO-OFF
  • podświetlany wyświetlacz LCD

Cechy specjalne

  • szybka reakcja na zmiany temperatury (poniżej 150 ms)
  • podwójny celownik laserowy (określenie obszaru pomiaru)
  • pamięć danych (LOG) dla 100 pomiarów
  • transmisja danych do komputera poprzez złącze USB
  • podświetlenie wyświetlacza dla łatwego odczytu w ciemnych obszarach
  • alarmy Hi oraz Lo sygnalizujące przekroczenie ustawionych limitów zakresu pomiarowego

Pomiary w podczerwieni

Mierniki temperatury działające w podczerwieni są używane do określenia temperatury powierzchni badanego obiektu. Układ optyczny przyrządu wykrywa energię emitowaną, odbijaną i wysyłaną, zbiera ją i skupia w detektorze. System elektroniczny przekształca dane optyczne w wartość temperatury. Aby zwiększyć precyzję pomiaru, urządzenie wyposażone jest w celownik laserowy.

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone powstaje wskutek ruchu elektronów wewnątrz atomów danego materiału. Jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali z przedziału 780 nm…1 mm. Emituje je każdy materiał, którego temperatura przekracza 0°K (-273,15°C). Emisja rośnie wraz ze wzrostem temperatury, natomiast długość fali się zmniejsza.

Współczynnik emisyjności

Jest to parametr, który określa zdolność materiału do oddawania promieniowania podczerwonego. Przyjmuje wartości z przedziału 0…1.

  • Wartość równa 1 oznacza emisyjność ciała doskonale czarnego, pochłaniającego całe promieniowanie.
  • Wartość równa 0 oznacza emisyjność ciała doskonale białego (stuprocentowe odbijanie promieniowania).

Każdy obiekt ma własny współczynnik emisyjności, zależny od rodzaju materiału, chropowatości powierzchni, kąta obserwacji, długości fali i temperatury.

Współczynnik D:S

Parametr D:S (odległość w stosunku do pola plamki, ang. distance to spot) określa relację między odległością pirometru od badanego obiektu a średnicą jego kołowego pola widzenia, skąd zbiera promieniowanie. Strefa podlegająca pomiarowi staje się większa wraz z oddalaniem się od niej miernika, czyli maleje udział powierzchni badanego obiektu w obrębie tego pola. Stąd im mniejszy jest mierzony cel, tym mniejsza powinna być odległość od niego. Współczynnik D:S ma zatem istotny wpływ na dokładność i precyzję odczytu temperatury.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar