IT 101 Miernik rezystancji izolacji+akcesoriaBENNING

files/fotob/1193611.jpg.
IT 101 Miernik rezystancji izolacji+akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BG044033
Kod EAN: 
4014651440333
Symbol Sonepar: 
P01123075
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kontrola urządzeń elektrycznych
- pomiar rezystancji izolacji i wyliczenie wynikającego prądu upływu
- napięcia testowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V
- tabela wyboru wartości granicznych dla pomiarów ISO, zielona dioda dla „zezwolenia”, czerwona dla napięcia testowego/napięcia zewnętrznego
- pomiar rezystancji z prądem testowym 200 mA do testów połączeń przewodu ochronnego
- sonda z przełącznikiem do rozpoczęcia pomiaru
- pamięć wewnętrzna dla 100 wartości pomiarów na funkcję pomiarową
- pomiar napięcia metodą TRUE RMS z filtrem dolnoprzepustowym

Wskazywany zakres: 4000 cyfr (podświetlenie)
Rezystancja niskoimpedancyjna: 0,01 Ω - 40 Ω
Rezystancja izolacji: 1 kΩ - 20 GΩ
Rezystancja: 0,01 Ω- 40 kΩ
Pamięć wartości mierzonych: 500 wyników
Funkcje uzupełniające: prąd upływu, wskaźnik polaryzacji, współczynnik absorpcji dielektrycznej, (DAR), automatyczne zwalnianie funkcji,
brak różnic między liniami pomiarowymi
Kategoria pomiarowa: kat. IV 600 V

W zestawie: walizka, sonda z przełącznikiem, silikonowe przewody (krokodylki), ochrona gumowa, baterie

Benning jest wiodącym producentem sprzętu diagnostycznego dla motoryzacji i przemysłu, urządzeń utrzymujących napięcie, a także wskaźników napięcia. Oferująca szeroką gamę produktów marka zyskała zaufanie odbiorców sprzętem niezawodnym, wygodnym w użytkowaniu i bezpiecznym, co potwierdzają spełniane międzynarodowe normy. Jakość, doświadczenie i 80 lat najlepszych tradycji.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar