KT-120M Kamera termowizyjnaSONEL

files/fotob/1812537.jpg.
KT-120M Kamera termowizyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBKT120M
Kod EAN: 
5907624030404
Symbol Sonepar: 
P01855583
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejdź w termowizję z kamerą termowizyjną Sonel KT-120M

KT-120M to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w zapobieganiu bądź ograniczeniu epidemii.

Użytkownik może dokonać bezkontaktowego pomiaru temperatury z dokładnością do 0,5°C. Przekroczenie wartości progowej jest sygnalizowane alarmem. Wszystko po to, by szybko i sprawnie wykryć osoby z gorączką - np. zakażone wirusem dającym takie objawy.

Zastosowania

KT-120M znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba przebadać wiele osób pod kątem temperatury ciała. Szczególnie przydaje się w:

  • fabrykach,
  • szkołach,
  • centrach handlowych,
  • biurowcach.

Cechy

  • zakres pomiarowy 20°C...50°C
  • dokładność do ±0,5°C
  • szybki pomiar temperatury
  • automatyczna sygnalizacja wykrycia gorączki
  • zapis zdjęć na karcie SD
  • wbudowana bateria Li-Ion pozwalająca na 8-godzinny czas pracy
  • interfejsy: USB typu C, slot SD
  • możliwość ustawienia na statywie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar