KT-560M Kamera termowizyjnaSONEL

files/fotob/1813029.jpg.
KT-560M Kamera termowizyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBKT560M
Kod EAN: 
5907624014497
Symbol Sonepar: 
P01855584
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Badania w zasięgu obiektywu

Kamera termowizyjna Sonel KT-560M to urządzenie dedykowane do pomiarów temperatury ciała. Jeśli przekroczy ona zadany próg (np. gorączka), może to zostać zasygnalizowane alarmem. Podczas zakrojonych na szeroką skalę badań da się w ten sposób zidentyfikować grupy ryzyka. Kamera może być także stosowana do wykrywania różnych schorzeń u indywidualnych pacjentów oraz u zwierząt. Kamera oparta jest na matrycy IR o rozdzielczości 384x288 pikseli pozwala na rejestrowanie wysokiej jakości w pełni radiometrycznych obrazów IR.

Zastosowania

Kamera pozwala zlokalizować w tłumie osoby z gorączką (np. spowodowaną przez zakażenie wirusowe bądź bakteryjne). Idealnie nadaje się do monitorowania sanitarno-epidemiologicznego grup lub pojedynczych ludzi. Ponadto znajduje szerokie zastosowanie w medycynie (neurochirurgii, neurologii, chirurgii naczyniowej, stomatologii, otolaryngologii, pulmonologii, endokrynologii i mammologii) oraz w weterynarii.

Kamera stanowi użyteczne narzędzie przy wykrywaniu:

  • gorączki,
  • nowotworów złośliwych piersi, skóry, węzłów chłonnych, twarzoczaszki i ich nawrotów,
  • zapaleń i nowotworów przydatków (jajnik i jajowód),
  • zapaleń ucha, gardła i nosa,
  • chorób stawów i kręgosłupa o charakterze zapalnym,
  • chorób naczyń i nerwów kończyn,
  • zaburzeń czynności i schorzeń tarczycy,
  • chorób zapalnych i czynnościowych nerek, a także układu pokarmowego i wątroby,
  • stanów zapalnych i chorób u zwierząt.

Cechy

  • zakres pomiarowy 20°C...60°C, dokładność ≤ ±0,4°C
  • wbudowana kamera zdjęć widzialnych - 5 Mpix
  • tryby obrazowania: IR, wizualny, PIP (obraz IR nałożony na wizualny), MIF (połączenie obrazu IR i wizualnego)
  • zapis zdjęć i filmów na karcie SD lub bezpośrednio na komputer
  • 5” obrotowy, dotykowy ekran
  • wbudowany moduł analizy zdjęć
  • możliwość dodania notatki tekstowej, głosowej oraz graficznej
  • regulowana intensywność podświetlenia wyświetlacza, umożliwiająca pracę zarówno przy mocnym oświetleniu, jak i w ciemnych pomieszczeniach;
  • GPS, cyfrowy kompas, latarka LED, wskaźnik laserowy
  • wymienna bateria Li-Ion pozwalająca na 4-godzinny czas pracy
  • interfejsy: microUSB 2.0, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, MiniHDMI i slot SD

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar