L-19 plecak FuterałSONEL

files/fotob/1811809.jpg.
L-19 plecak Futerał
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WAFUTL19
Kod EAN: 
5907624016552
Symbol Sonepar: 
P10145338
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Plecak zaprojektowany specjalnie do wygodnego przenoszenia miernika wraz z akcesoriami. Szczególnie przydatny może być w momencie gdy chcemy mieć wolne ręce podczas przemieszczania się ze sprzętem np. podczas wchodzenia po drabinie. Wyposażony w kieszeń na tablet, pomieści miernik wraz z kompletem akcesoriów. Jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, posiada wzmocnione zamki oraz klamry.

Cechy użytkowe

  • System wewnętrznych przegród – przegrody są demontowalne, co pozwala na personalizację ułożenia sprzętu.
  • Kieszeń na tablet/laptopa – umieszczona w części tylnej plecaka, umożliwia transport tabletu bądź laptopa w bezpiecznych warunkach.
  • Kieszeń administracyjna – przednia dolna kieszeń, wyposażona w uchwyty na długopisy, notes, telefon itp.
  • Kieszeń zewnętrzna na delikatny sprzęt elektroniczny – specjalne usztywnienie oraz miękka dzianina welurowa dają idealne warunki do transportu elektroniki, telefonów komórkowych itp.
  • Otwarte kieszenie na bokach – można w nich umieścić bidon lub butelkę.
  • Pokrowiec przeciwdeszczowy umieszczony w podwójnym dnie.
  • Pas biodrowy – z możliwością demontażu.
  • Powierzchnia nośna plecaka wyłożona miękką dzianiną typu 3D Mesh, zapewniającą komfort użytkowania oraz odpowiednią wentylację.

Gabaryty

  • Pojemność: 45 litrów
  • Wymiary: 550 x 320 x 280 mm

Materiały

  • System taśm MOLLE na zewnątrz plecaka, wykonany z wysokiej jakości taśm poliamidowych (niestrzępiących się, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne). System pozwala na dowolną konfigurację przestrzeni zewnętrznej plecaka poprzez możliwość montażu dodatkowych zasobników i kieszeni zgodnych z systemem MOLLE/PALS.
  • Klamry i elementy plastikowe ITW Nexus® – wykonane z acetalu w wersji militarnej, który jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz zapewnia ponadprzeciętną wytrzymałość zapięcia.
  • Pętle na suwakach – wykonane z linki rdzeniowej o średnicy 4 mm, ułatwiające chwyt nawet w grubych rękawiczkach.
  • Zamki – KROKO NV belgijskiej produkcji o zwiększonej odporności na uszkodzenia i deformacje, zapewniające prawidłową pracę przez cały okres użytkowania.
  • Materiał – oryginalna Cordura® firmy Invista® z powleczeniem poliuretanowym i powłoką z fluorocarbonu (Teflon®). Materiał wodoodporny (powyżej 500 mm H2O), wytrzymały na przetarcia i rozdarcia. Nie przyjmuje zabrudzeń oraz jest łatwy w czyszczeniu.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar