Laser krzyżowy M12™ z 4 punktami, zapewnia wszechstronną funkcjonalność z poziomowaniem, wyrównywaniem w pionie, przenoszeniem punktów w pionie z podłogi na sufit i przenoszeniem punktów w poziomie
Zielone wiązki o dużej intensywności zapewniają zasięg pracy od 38 m do 100 m przy użyciu detektora
Zapewnia całodzienny czas pracy wynoszący ponad 9 godzin z akumulatorem M12 B3
3 tryby systemu wahadłowego: tryb ręczny do użytku pod dowolnym kątem, tryb samopoziomowania, który wskazuje brak poziomu z zakresem samopoziomowania 4° oraz tryb blokady wahadła, aby chronić elementy podczas transportu
Zintegrowany uchwyt magnetyczny z zamontowanymi z tyłu wzmocnionymi magnesami ziem rzadkich, gwintem statywu 1/4" i 5/8" oraz otworem do zawieszania - umożliwia zamocowanie do stalowego kołka, drewnianego kołka i statywu
Wspornik zapewnia również obrót lasera o 360°, który obraca się w pionie, ze zintegrowanym mikropokrętłem co pozwala na szybsze wyrównanie punktu do punktu
Solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP 54 sprawia, że laser jest odporny na wodę i pył, dzięki czemu może wytrzymać upadek z wysokości do 1 m
Elastyczny system akumulatorów: działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Zawiera 1x tarczę celowniczą o wysokiej widoczności i 1x klips do montażu