MIC-10K1 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1813165.jpg.
MIC-10K1 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC10K1
Kod EAN: 
5907624099265
Symbol Sonepar: 
P00985587
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pomiary z dopalaniem

Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-10k1 to sprawdzony wybór dla profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej precyzji i rozbudowanych możliwości pomiarowych. Ten model jest jednym z najbardziej zaawansowanych mierników rezystancji izolacji dostępnym na rynku. Polecany przedstawicielom służb elektroenergetycznych, którzy profesjonalnie zajmują się kontrolowaniem stanu i dbaniem o dobrą kondycję materiałów elektroizolacyjnych.

Sonel MIC-10k1 to kompleksowy przyrząd diagnostyczny, który służy do pomiaru rezystancji izolacji obiektów elektroenergetycznych takich jak: kable jedno i wielożyłowe, transformatory, silniki i generatory, kondensatory czy wyłączniki oraz inne urządzenia stacji energetycznych.

Cechy

  • Pomiar rezystancji izolacji
    • do 40 TΩ 
  • Napięcia pomiarowe wybierane w zakresie
    • 50…10000 V, 50…1000 V co 10 V, 1…10 kV co 25 V
  • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu
  • Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • Akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • Ustawiany czas pomiaru - maksymalnie 99"59"’
  • Odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s
  • Pomiar współczynników: polaryzacji (PI), absorpcji Ab1, Ab2, absorpcji dielektrycznej (DAR)
  • Wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
  • Prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA
  • Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową
  • Pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m
  • Zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem
  • Automatyczny pomiar kabli wielożyłowych za pomocą opcjonalnego adaptera AutoISO-5000 (dla MIC-10k1 maks. napięcie pomiarowe 5 kV)
  • Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO
  • Pomiar temperatury (z wykorzystaniem opcjonalnej sondy ST-1)
  • Pomiar napięciem schodkowym (SV)
  • Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)
  • Lokalizacja uszkodzenia (dopalanie)
  • Filtry cyfrowe do pomiarów przy dużych zakłóceniach
  • Może pracować w środowisku, w którym zakłócenia elektromagnetyczne wynoszą 400 kV
  • Pomiar napięć DC i AC w zakresie 0…750 V

Zastosowanie

Miernik MIC-10k1 przeznaczony jest do pomiaru rezystancji izolacji obiektów elektroenergetycznych, tj, kable jedno i wielożyłowe, transformatory, silniki i generatory, kondensatory, wyłączniki oraz inne urządzenia stacji energetycznych. Ponadto jest dedykowany do pomiarów w obszarach, gdzie występują bardzo duże zaburzania elektromagnetyczne, np. na stacjach elektroenergetycznych z napięciem 765 kV lub wyższym.

Możliwości urządzenia

Wysoce wydajna przetwornica HV, z napięciem pomiarowym 10 kV i prądem 6 mA, umożliwia zmierzenie rezystancji izolacji do wartości 40 TΩ. Uzyskanie takiego wyniku czyni mierniki bezkonkurencyjnym. Trójprzewodowy pomiar rezystancji, z wykorzystaniem przewodu „GUARD”, eliminuje prądy upływu powierzchniowego, związane z zanieczyszczeniem izolacji, a tym samym zwiększając rzetelność uzyskiwanych wyników.

Miernik zmierzy temperaturę obiektu, konieczną do wyznaczenia współczynnika korekcji temperaturowej dla RISO. Ponadto, wskaże współczynnik absorpcji DAR i indeks polaryzacji PI oraz wartość rozładowania dielektryka DD. Urządzenie umożliwi ocenę kondycji izolacji, poprzez zadawanie napięcia pomiarowego narastająco w krokach (SV). Takie rozwiązanie sprawi, że dielektryk w dobrym stanie będzie dostarczał takich samych wyników, niezależnie od przyłożonego napięcia. Odchyłki uzyskanych wartości rezystancji ok. 25%, zaobserwowane na wykresie w poszczególnych krokach, mogą świadczyć o potencjalnych defektach izolacji.

MIC-10k1 posiada unikalną zdolność wykonania pomiarów przewodów wielożyłowych, w jednej czynności łączeniowej, z wykorzystaniem przystawki AutoISO-5000. Rozwiązanie to skraca czas realizacji pomiarów obiektów powtarzalnych, jak np. kabli oświetlenia ulicznego.

Blisko 60 W przetwornica daje możliwość dopalenia miejsca uszkodzenia kabla, ułatwiając tym samym zlokalizowanie defektu przy wykorzystaniu metody reflektometrycznej, np. urządzeniem TDR-420.

Wbudowane filtry cyfrowe, o czasie uśredniania 10, 30, 60, 100, 200 sek. oraz tzw. "smart" gwarantują uzyskanie stabilnych wyników pomiarów w obszarach silnych zakłóceń elektromagnetycznych

Analiza danych

W urządzeniu, dzięki zastosowaniu podświetlanego, graficznego ekranu możliwe jest wykreślenie przebiegu rezystancji izolacji, napięcia oraz prądu w funkcji czasu. Operator, na podstawie trendu, jaki obrazuje charakterystyka wykresu, błyskawicznie może ocenić stan izolacji już w pierwszych chwilach od uruchomienia pomiaru. Uzyskuje tym samym pełną kontrolę nad badanym obiektem oraz rzetelny obraz stanu mierzonej izolacji. Ponadto, wykorzystując przesuwne znaczniki, może prześledzić przebieg pomiaru i sprawdzić uzyskane wartości rezystancji, dla dowolnej chwili aktualnego pomiaru oraz pomiarów wykonanych w przeszłości.

Instalując aplikacje mobilną lub program Sonel Reader użytkownik można gromadzić dane historyczne oraz porównywać je z bieżącymi wynikami, przeniesionymi z obszernej pamięci miernika. Takie rozwiązanie pozwala przygotować protokół z pomiarów, śledzić postęp degradacji izolacji i zaplanować prace remontowe.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar