MIC-5 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1812116.jpg.
MIC-5 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBMIC5
Kod EAN: 
5907624004528
Symbol Sonepar: 
P10063329
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Poręczność w pomiarach rezystancji izolacji

MIC-5 to podręczny i poręczny miernik rezystancji izolacji, który każdy szanujący się elektryk może przewiesić przez szyję niczym lekarski stetoskop, aby zawsze mieć go na podorędziu. Przyrząd pozwala na prostą i szybką ocenę izolacji, kontrolę ciągłości połączeń oraz pomiar napięcia na obiekcie.

Cechy

  • Pomiar rezystancji izolacji:
    • wybierane napięcie pomiarowe: 250 V lub 500 V,
    • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,
    • bardzo długi czas pracy na jednym komplecie baterii: 14 h dla pomiaru przy UISO = 250 V, 11 h dla UISO = 500 V,
    • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
    • akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
    • prąd pomiarowy do 1,4 mA,
    • zabezpieczenie przed pomiarem obiektów znajdujących się pod napięciem.
  • Niskonapięciowy pomiar rezystancji w zakresie 0...1999 Ω:
    • pomiar prądem <10 mA z rozdzielczością 0,1 Ω,
    • szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 10 Ω.
  • Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V:
    • samoczynne wykrywanie rodzaju napięcia (stałe/przemienne).
  • Automatyczny dobór zakresów pomiarowych.
  • Praca w sieciach 50 Hz oraz 60 Hz.
  • Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD.
  • Samoczynne wyłączanie się nieużywanego przyrządu (AUTO-OFF).
  • Wbudowana latarka.
  • Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 61557-1 i IEC 61557-2.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar