MIC-5005 Miernik rezystancji izolacjiSONEL

files/fotob/1813149.jpg.
MIC-5005 Miernik rezystancji izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMIC5005
Kod EAN: 
5907624021532
Symbol Sonepar: 
P00892731
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejdź w strefę premium pomiarów rezystancji izolacji

Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC-5005 to niezawodne narzędzie do mierzenia rezystancji izolacji do 15 TΩ.  Maksymalny prąd pomiarowy wynosi 1,2 mA lub 3 mA, co gwarantuje naładowanie obiektu o dużej pojemności w krótkim czasie. Każdy pomiar, zarówno w przypadku upływu zaprogramowanego czasu, jak też ręcznego przerwania, kończy się rozładowaniem obiektu przez miernik. Urządzenie to posiada unikalne algorytmy, pozwalające na rozpoznanie charakteru napięcia występującego na obiekcie, dzięki czemu przyrząd potrafi określić, czy napięcie to jest napięciem sieciowym – wówczas pomiar nie zostanie wykonany czy też jest to napięcie wygenerowane przez pole elektromagnetyczne - wówczas pomiar zostanie wykonany. Umożliwia to prowadzenie pomiarów w obecności bardzo silnych pól elektromagnetycznych tam, gdzie dotychczas było to niewykonalne.

Przyrząd MIC-5005 wyposażony jest w akcesoria, gwarantujące bezpieczeństwo podczas pomiarów wszystkimi dostępnymi napięciami – zarówno przewody pomiarowe, sondy, jak i krokodyle spełniają niezwykle rygorystyczne normy (gwarantowana wytrzymałość napięciowa do 11 kV dla przewodów pomiarowych oraz 5,5 kV dla krokodyli i sond pomiarowych). Standardowo akcesoria dostarczane są wraz z poręcznym futerałem. Duża odporność urządzenia na zakłócenia sprawiła, że do pomiarów można wykorzystać przewody o długości nawet 20 m.

Cechy

  • Napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50…5000 V, 50…1000 V co 10 V, 1…5 kV co 25 V
  • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu
  • Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • Akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
  • Ustawiany czas pomiaru - maksymalnie 99"59"’
  • Odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s
  • Pomiar współczynników: polaryzacji (PI), absorpcji Ab1, Ab2, absorpcji dielektrycznej (DAR)
  • Wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
  • Prąd pomiarowy 1,2 mA lub 3 mA
  • Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową
  • Pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m
  • Zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem
  • Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO
  • Pomiar napięciem schodkowym (SV)
  • Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)
  • Filtry cyfrowe dla pomiarów przy dużych zakłóceniach

Cechy dodatkowe

  • ​​​Wysoka odporność na zakłócenia - filtry cyfrowe (10 s, 30 s, 60 s)
  • Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO
  • Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji
  • Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V
  • Pamięć 990 komórek (11880 wpisów) wraz z możliwością bezprzewodowego przesłania danych do komputera PC (za pomocą Bluetooth) lub poprzez przewód USB
  • Zasilanie bezpośrednio z sieci lub wbudowanych pakietów akumulatorów.
  • Podświetlany wyświetlacz
  • Podświetlana klawiatura 
  • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar