MMR-6700 Miernik małych rezystancjiSONEL

files/fotob/1813061.jpg.
MMR-6700 Miernik małych rezystancji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMMR6700
Kod EAN: 
5907624027220
Symbol Sonepar: 
P01625050
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zmierz wyłącznik WN i transformator jednym urządzeniem

Wszechstronny i wielofunkcyjny mikroomomierz Sonel MMR-6700 - jedno urządzenie do pomiaru wyłącznika WN oraz transformatora. Wyróżnia się nowoczesną konstrukcją oraz zaawansowanymi rozwiązaniami umożliwiającymi pomiary obiektów rezystancyjnych dużym prądem. Dodatkowo urządzenie posiada moduł pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A, który jest wyróżniającą cechą serii MMR-6XXX i unikalnym rozwiązaniem w swojej klasie.

Sonel MMR-6700 został wzbogacony o wiele przydatnych funkcji, takich jak pomiar temperatury oraz automatyczna kompensacja wyników pomiarów względem zmierzonej lub zaprogramowanej przez użytkownika temperatury. Mikroomomierz posiada również funkcję rejestratora. Dzięki specjalnym algorytmom pomiarowym oraz dodatkowym funkcjom, Sonel MMR-6700 umożliwia dobór odpowiedniej metody pomiarowej w zależności od charakteru mierzonego obiektu oraz warunków pomiaru, zwiększając tym samym możliwości pomiarowe oraz obszary zastosowań urządzenia. Funkcjonalność miernika dopełnia nowoczesny, czytelny interfejs, szereg interfejsów komunikacyjnych, bezprzewodowa komunikacja i współpraca z komputerem, drukarką oraz czytnikiem kodów 2D. Wszystkie te cechy sprawiają, że Sonel MMR-6700 umożliwia wygodne oraz intuicyjne zarządzanie pomiarami, ich wynikami, a także danymi identyfikacyjnymi mierzonych obiektów.

Cechy produktu

  • pomiar obiektów rezystancyjnych prądem do 200 A
  • pomiar obiektów indukcyjnych prądem do 10 A
  • pomiar obiektów obustronnie uziemionych (np. styków głównych wyłącznika WN)
  • pomiar z jedno- lub dwukierunkowym przepływem prądu
  • wysoka odporność na zakłócenia
  • pomiar temperatury uzwojeń
  • automatyczna kompensacja temperatury obiektów mierzonych
  • nowoczesny interfejs z ekranem dotykowym i rozbudowaną pamięcią
  • współpraca z drukarką i czytnikiem kodów 2D
  • komunikacja Wi-Fi, USB i LAN
  • IP67
  • może pracować w środowisku, w którym zakłócenia elektromagnetyczne wynoszą 400 kV

Zastosowanie

Mikroomomierz MMR-6700 to urządzenie o nowoczesnej konstrukcji pozwalające na niespotykane dotąd podejście do pomiarów małych rezystancji. Przyrząd umożliwia pomiar obiektów rezystancyjnych dużym prądem oraz posiada unikalny w swojej klasie moduł pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A.

Możliwości urządzenia

Mikroomomierz MMR-6700 dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów i funkcji pomiarowych oraz stabilizowanego, nietętniącego prądu pomiarowego pozwalaja na pracę w trudnych warunkach. Zastosowanie prądu do 200 A oraz źródła dużej mocy pozwala na pomiary styków wyłącznika WN z niepewnością podstawową od 0,25%.

Łatwość odczytu

Mikroomomierz MMR-6700 jest wyposażony w czytelny, dotykowy, kolorowy 5” wyświetlacz o rozdzielczości 800x480 px, ułatwiający obsługę interfejsu oraz widoczność wyników pomiarowych.

System pomocy

Duży, czytelny wyświetlacz pozwolił na zastosowanie podręcznej pomocy dotyczącej obsługi miernika.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar