MRU-120HD Miernik rezystancji uziemieńSONEL

files/fotob/1813142.jpg.
MRU-120HD Miernik rezystancji uziemień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMRU120HD
Kod EAN: 
5907624031005
Symbol Sonepar: 
P01864898
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pancerny miernik uziemień i rezystywności gruntu

Miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu Sonel MRU-120HD do pomiaru rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu to solidne i funkcjonalne urządzenie charakteryzujące się szczególną odpornością na trudne warunki pracy. Nie boi się kurzu czy błota i znakomicie sprawdza się nawet w tych obszarach, gdzie występuje podwyższone ryzyko zachlapania.

Za pomocą miernika Sonel MRU-120HD możliwe jest wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień metodą 3-biegunową i 4-przewodową. Przyrząd pozwala także na wykonywanie pomiarów z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne – bez konieczności rozpinania złącz kontrolnych) i pomiary metodą dwucęgową. W niektórych przypadkach pomiar można wykonać bez konieczności korzystania z sond pomocniczych wbijanych do gruntu. Sonel MRU-120HD jest narzędziem przeznaczonym zwłaszcza do pomiarów uziemień w branży energetycznej. Zakres pomiarowy (pomiary zgodne z normą PN-EN 61557) od 0,30 Ω.

Innymi praktycznymi funkcjami urządzenia jest możliwość pomiaru rezystywności gruntu oraz pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Metody pomiarowe

  • Metoda 3-biegunowa i 4-przewodowa – pomiar uziemień z sondami pomocniczymi
  • Metoda 3-biegunowa z cęgami – pomiar uziemień wielokrotnych
  • Metoda dwucęgowa – pomiar uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie sond pomocniczych
  • Rezystywność gruntu – metoda Wennera
  • Rezystancja przewodów uziemiających i wyrównawczych prądem ≥200 mA z funkcją autozerowania – spełnia wymogi normy PN-EN 61557-4

Cechy dodatkowe

  • Niezrównana odporność na ciężkie warunki środowiskowe – obudowa walizkowa zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłów i wody oraz zabezpiecza przed skutkami upadków
  • Pomiar rezystancji sond pomocniczych RS i RH
  • Pomiar napięć zakłócających
  • Pomiar w obecności napięć zakłócających pochodzących od sieci o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz
  • Wybór napięcia pomiarowego (25 V i 50 V)
  • Automatyczne wyliczanie rezystywności gruntu w omometrach (Ωm) i omostopach (Ωft)
  • Pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek)
  • Funkcja kalibracji cęgów
  • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
  • Transmisja danych do komputera
  • Wskazywanie stanu akumulatorów

Obszary zastosowań

MRU-120HD powstał z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy. Generuje prąd pomiarowy przekraczający 200 mA, co pozwala na skuteczne wykonanie pomiarów uziemienia obiektów energetycznych takich jak stacje transformatorowe czy stacje elektroenergetyczne.
Dzięki metodom wykorzystującym cęgi nie jest konieczne rozpinanie złącz kontrolnych, czyli czynność niekiedy bardzo uciążliwa. Odgrywa to szczególną rolę podczas wykonywania prac na obiektach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, gdzie elementy łączeniowe bywają skorodowane lub zaśniedziałe.
Graficzny interfejs użytkownika dostarcza czytelnych odczytów i zrozumiałych komunikatów. Przekłada się to na szybką, bezproblemową obsługę.

Transport i ochrona

Nieważne, czy wykonujesz pomiary brodząc w błocie, czy działasz w piachu wśród tumanów kurzu. Miernik MRU-120HD jest gotowy i nie zawiedzie. Stopień ochrony IP67 przy zamkniętej pokrywie zapewnia pyłoszczelność i zapobiega wnikaniu wody – nawet w razie krótkotrwałego, całkowitego zanurzenia obudowy! Podczas wykonywania pomiarów szczelność wciąż jest na wysokim poziomie (IP54), zapewniając ochronę przed pyłem i bryzgami wody z dowolnego kierunku.

Możliwości

Dostępne w przyrządzie metody pomiarowe pozwalają na kompleksową kontrolę uziemień roboczych i ochronnych. Funkcja kalibracji przewodów pomiarowych eliminuje wpływ ich rezystancji na wynik. To jednak dopiero początek.

  • Metoda czteroprzewodowa oznacza bardzo dokładny pomiar spodziewanych małych wartości rezystancji – eliminuje rezystancję przewodu łączącego miernik z uziemieniem.
  • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem powyżej 200 mA spełnia wymagania normy PN-EN 61557-4.
  • Przed wykonaniem pomiaru miernik sprawdza, czy w badanym obiekcie nie występuje zbyt wysokie napięcie zakłócające, mogące świadczyć o dodatkowych nieprawidłowościach.

Pamięć i wyniki

Wyniki można zapisywać w pamięci urządzenia. Jest ona podzielona na 10 banków po 99 komórek, z których każda odpowiada jednemu pomiarowi. Wyniki te w bardzo prosty sposób można przenieść do programu komputerowego Sonel Reader w celu archiwizacji lub późniejszych analiz i badań.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar