MRU-200-GPS Miernik rezystancji uziemieńSONEL

files/fotob/1813158.jpg.
MRU-200-GPS Miernik rezystancji uziemień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMRU200GPS
Kod EAN: 
5907624099838
Symbol Sonepar: 
P01196982
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wszechstronny miernik uziemień i rezystywności gruntu

Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu Sonel MRU-200-GPS to unikalne urządzenie, które pozwala na zastosowanie wszystkich znanych metod pomiaru rezystancji uziemień. To czyni go bezkonkurencyjnym przyrządem pomiarowym w swojej kategorii i zdecydowanie wyróżnia go na tle innych tego rodzaju urządzeń. Sonel MRU-200-GPS pozwala na wykonywanie badań metodą 3-biegunową i 4-przewodową, także przy użyciu dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne), jak również metodą dwucęgową i metodą impulsową (pomiar impedancji uziemienia). 

Zastosowanie metody dwucęgowej umożliwia wykonanie badania bez konieczności użycia dodatkowych sond pomocniczych, które wbijane są do gruntu. Z kolei metoda udarowa stosowana jest między innymi przy diagnozowaniu uziemień odgromowych. Wykorzystuje się ją również do pomiarów  uziemień rozległych, wielokrotnych oraz połączonych (także pod ziemią) bez konieczności ingerowania w obwód. Za pomocą metody udarowej można wykonywać pomiary zgodne z normą PN-EN 62305 – konieczność pomiaru impedancji uziemienia. Warto podkreślić że przyrząd posiada również wbudowany odbiornik GPS, który pozwala na zapis wyniku razem ze współrzędnymi lokalizacji. Dodatkową funkcją miernika jest możliwość wykonywania pomiarów rezystywności gruntu, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, a przy użyciu cęgów również prądów upływu lub prądów uszkodzeniowych.

Wysoką klasę urządzenia potwierdza znakomita dokładność wyniku, jaki pozwala uzyskać. Miernik wykonuje pomiary zgodne z normą PN-EN 61557 już od 0,100 Ω.

Metody pomiarowe

  • Metoda impulsowa – pomiar uziemień odgromowych impulsem pomiarowym o zboczu 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs
  • Metoda 3-biegunowa i 4-przewodowa – pomiar uziemień z sondami pomocniczymi
  • Metoda 3-biegunowa z cęgami – pomiar uziemień wielokrotnych
  • Metoda dwucęgowa – pomiar uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie sond pomocniczych
  • Rezystywność gruntu – metoda Wennera
  • Rezystancja przewodów uziemiających i wyrównawczych prądem ≥200 mA z funkcją autozerowania – spełnia wymogi normy PN-EN 61557-4
  • Pomiar prądu upływu

Cechy dodatkowe

  • Wbudowany odbiornik GPS – zapis wyniku wraz ze współrzędnymi lokalizacji 
  • Pomiar rezystancji sond pomocniczych RS i RH
  • Pomiar napięć zakłócających
  • Pomiar częstotliwości sygnałów zakłócających
  • Pomiar w obecności napięć zakłócających pochodzących od sieci o częstotliwości 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
  • Wybór napięcia pomiarowego (25 V i 50 V)
  • Automatyczne wyliczanie rezystywności gruntu w omometrach (Ωm) i omostopach (Ωft)
  • Pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek)
  • Funkcja kalibracji cęgów
  • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
  • Transmisja danych do komputera i urządzeń mobilnych
  • Wskazywanie stanu akumulatorów

Obszary zastosowań

Miernik MRU-200-GPS powstał z myślą o ciężkich warunkach pracy. Generuje prąd pomiarowy przekraczający 200 mA, co pozwala na skuteczne wykonanie pomiarów uziemienia obiektów energetycznych takich jak stacje transformatorowe czy stacje elektroenergetyczne.

Dzięki metodom wykorzystującym cęgi nie jest konieczne rozpinanie złącz kontrolnych, czyli czynność niekiedy bardzo uciążliwa. Odgrywa to szczególną rolę podczas wykonywania prac na obiektach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, gdzie elementy łączeniowe bywają skorodowane lub zaśniedziałe.

Graficzny interfejs użytkownika dostarcza czytelnych odczytów i zrozumiałych komunikatów. Przekłada się to na szybką, bezproblemową obsługę.

Metoda impulsowa

Dzięki MRU-200-GPS można badać uziemienia o charakterze odgromowym, miernik potrafi bowiem symulować warunki występujące podczas uderzenia pioruna – generuje prąd cechujący się znormalizowaną stromością narastania czoła i czasem do półszczytu. Dostępne są kształty impulsów o zboczu 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs.

Współpraca z adapterem ERP-1

Adapter ERP-1 pozwala na wykonanie badań uziemień za pomocą cęgów elastycznych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku np. elektroenergetycznych słupów kratowych – nie trzeba wówczas wyłączać linii ani rozpinać złącz kontrolnych. Autorski algorytm umożliwia sprawdzenie kierunku prądu dla poszczególnych pomiarów i ułatwia znalezienie uszkodzenia, np. skorodowanej bednarki.

Możliwości

Dostępne w przyrządzie metody pomiarowe pozwalają na kompleksową kontrolę uziemień roboczych i ochronnych. Funkcja kalibracji przewodów pomiarowych eliminuje wpływ ich rezystancji na wynik. To jednak dopiero początek.

  • Metoda czteroprzewodowa oznacza bardzo dokładny pomiar spodziewanych małych wartości rezystancji – eliminuje rezystancję przewodu łączącego miernik z uziemieniem.
  • Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i wyrównawczych prądem powyżej 200 mA spełnia wymagania normy PN-EN 61557-4.
  • Przed wykonaniem pomiaru miernik sprawdza, czy w badanym obiekcie nie występuje zbyt wysokie napięcie zakłócające, mogące świadczyć o dodatkowych nieprawidłowościach.

Pamięć i wyniki

Wyniki można zapisywać w pamięci urządzenia. Jest ona podzielona na 10 banków po 99 komórek, z których każda odpowiada jednemu pomiarowi. Wyniki te w bardzo prosty sposób można przenieść do programu komputerowego Sonel Reader w celu archiwizacji lub późniejszych analiz i badań.

Interfejs komunikacji bezprzewodowej Bluetooth umożliwia przerzucenie wyników pomiarowych do oprogramowania PC oraz na telefon komórkowy z aplikacją mobilną Sonel MRU Mobile. Oznacza to nie tylko możliwość archiwizacji danych, ale też ich dalszą wysyłkę – prosto z miejsca pomiaru jako wiadomość elektroniczną.

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar