MRU-30 Miernik rezystancji uziemieńSONEL

files/fotob/1813125.jpg.
MRU-30 Miernik rezystancji uziemień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMRU30
Kod EAN: 
5907624024021
Symbol Sonepar: 
P01262561
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalny miernik do uziemień

Kompaktowy miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu Sonel MRU-30 umożliwia sprawny i łatwy pomiar rezystancji uziemień. Wiele metod pomiarowych dostępnych w małej obudowie.

Miernik MRU-30 ma zaskakująco wszechstronny charakter. Przyrząd może służyć do wykonywania pomiarów uziemień pojedynczych, a także uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem dodatkowych cęgów lub elektrod. Dodatkowymi możliwościami tego poręcznego urządzenia jest pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera, a także weryfikacja ciągłości połączeń wyrównawczych i przewodów ochronnych. Atutem miernika Sonel MRU-30 jest również jasne przekazywanie informacji ostrzegających użytkownika o ewentualnych zagrożeniach lub wykrytych nieprawidłowości. Informacje pojawiają się na ekranie zarówno przed, jak i po wykonaniu badania. 

Metody pomiarowe

  • Metoda 3-biegunowa i 4-przewodowa – pomiar uziemień z sondami pomocniczymi
  • Metoda 3-biegunowa z cęgami – pomiar uziemień wielokrotnych
  • Metoda dwucęgowa – pomiar uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie sond pomocniczych
  • Rezystywność gruntu – metoda Wennera
  • Rezystancja przewodów uziemiających i wyrównawczych prądem ≥200 mA z funkcją autozerowania – spełnia wymogi normy PN-EN 61557-4

Cechy dodatkowe

  • Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH
  • Pomiar napięcia zakłócającego
  • Pomiar w obecności napięć zakłócających pochodzących od sieci o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz
  • Wybór napięcia pomiarowego (25 V i 50 V)
  • Wprowadzanie odległości między elektrodami przy pomiarze rezystywności gruntu w metrach (m) i stopach (ft)

Obszary zastosowań

Miernik MRU-30 został zaprojektowany do pomiarów zarówno uziemień pojedynczych, jak i wielokrotnych przy wykorzystaniu dodatkowych elektrod i/lub cęgów. Ponadto możliwy jest pomiar rezystywności gruntu (metoda Wennera) oraz weryfikacja ciągłości połączeń wyrównawczych i przewodów ochronnych.

Możliwości

Miernik zapewnia możliwość wykonywania pomiarów uziemień za pomocą wszystkich metod technicznych. Wysoka odporność na interferencje pozwala na jego wykorzystanie nawet w trudnych warunkach, w pobliżu obwodów z prądami zakłóceniowymi. Prosta i intuicyjna obsługa czyni pomiary łatwiejszymi i szybszymi. Przyrząd jest wyposażony w wewnętrzną pamięć. Wyniki badań mogą zostać przetransmitowane do komputera w celu przetworzenia i wykorzystania w dokumentacji z pomiarów uziemienia.

Trwała i praktyczna obudowa

Ergonomiczna, mała i praktyczna obudowa zapewnia wygodną i łatwą obsługę. Miernik jest odporny na wszelkie warunki pogodowe. Stopień ochrony IP65 gwarantuje z każdej strony pyłoszczelność i odporność na strugi wody. Akumulator jest trwale zabudowany i można go ładować z powerbanku lub zapalniczki samochodowej.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar