MULTI CHECK III Miernik cyfrowy uniwersalnyHAUPA

files/fotob/1920425.jpg.
MULTI CHECK III Miernik cyfrowy uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103815
Kod EAN: 
4011923620110
Symbol Sonepar: 
P10201323
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy miernik uniwersalny z automatyczną ochroną zakresu pomiarowego Multi Check III „Multi Check III“ jest szczególnie bezpieczny w użyciu, ponieważ dzięki automatycznej ochronie zakresu pomiarowego niemożliwa jest jego błędna obsługa. Ponadto miernik ten posiada łatwo czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem tła. Funkcje i zalety automatyczna ochrona zakresu pomiarowego duży wyświetlacz LCD z podświetlonym tłem pomiar temperatury Dane techniczne „Multi Check III“ Wyświetlacz: duży, podświetlany wyświetlacz LCD 40 mm Kategoria przepięciowa: CAT III 600 V. Waga: 410 g z bateriami Zakres dostawy: wraz z przewodami pomiarowymi, futerałem, czujnikiem temperatury, baterią Zasilanie: 2 x 1,5 V AA Test diody: tak Normy: IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61010-2-033 Wymiary: 183 x 95 x 50 mm Napięcie AC: 600 mV, 6 V, 60 V, ± 0,8%, ± 3 cyfry, 600 V ± 0,8%, 3 cyfry Prąd AC: 600 μA, 6000 μA, ±1,5%, ± 3 cyfry, 60 mA, 600 mA, ± 1,5%, ± 3 cyfry, 10 A ±3%, ± 10 cyfr zakres temperatury roboczej: 0-40 C (32-104 °F) Napięcie DC: 600mV, 60 V, ± 0,7%, ±2 cyfry, 600 V ±0,7%, ± 2 cyfry Prąd stały: 600 μA, 6000 μA, ± 1,2%, ±3 cyfry, 60mA, 600mA, ±1,2%, ±3 cyfry, 10 A ±2,0%, ±10 cyfr Test ciągłości: tak Impedancja wejściowa: 7,5MΩ, typowo 10 MΩ (ACV i DCV) Zakres pomiaru częstotliwości: 10Hz - 10 MHZ Zakres pomiaru pojemności: 60nF, 600 nF, ± 4,0%, ± 3 cyfry, 6 μF, 60μF,, 600 μF, ±4,0%, ± 3 cyfry 6 mF, 60 mF, ±4,0%, ± 3 cyfry Zakres temperatur przechowywania: -10-50 C (14-122 °F) Maksymalne napięcie wejściowe: 600 V AC/DC Bezpieczniki: 600mA (samoresetujące); 10 A / 690 V (szybki) Pomiar temperatury: -20-1000C czujnikiem typu K Szerokość pasma napięcia AC: 50-400 Hz Rezystencja: 600 Ω ± 1,2%, ±5 cyfr, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ ± 1,2%, ±5 cyfr, 60 MΩ ±2,0%, ±10 cyfr Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
600 V
Maksymalna częstotliwość mierzona
10000 kHz
Maksymalna pojemność mierzona
600 µF
Maksymalna temperatura mierzona
1000 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
60 MΩ
Wskaźnik
Cyfrowy
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Test ciągłości
Tak
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar True RMS
Tak
Wybór zakresu pomiarowego
Automatyczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar