MULTI CLAMP Amperometr cyfrowy cęgowyHAUPA

files/fotob/207254.jpg.
MULTI CLAMP Amperometr cyfrowy cęgowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103809
Kod EAN: 
4011923574772
Symbol Sonepar: 
P01285534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy amperometr szczypcowy Multi Clamp II Dzięki wielorakim funkcjom pomiarowym cyfrowy amperometr szczypcowy „Multi Clamp II“ może mieć zastosowanie uniwersalne. Przydatne detale takie jak duży wyświetlacz, manualny lub automatyczny wybór zakresu pomiarowego i podświetlenie punktu pomiarowego sprawiają, że obsługa jest szczególnie wygodna i bezpieczna. Funkcje i zalety duża różnorodność funkcji duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlenie LED-owe punktu pomiarowego Dane techniczne „Multi Clamp II“ Wskaźnik: LCD z 4 cyframi Kategoria przepięcia: CAT III 600 V Wymiary: 220 x 75 x 35 mm Ciężar: 340g Kolor: czerwony/czarny Zakres dostawy: łącznie z przewodami pomiarowymi, bateriami i torbą Zasilanie: 3x 1,5V Test diodowy: prąd pomiarowy - 1 mA, napięcie pomiarowe - 3,3 V Test ciągłości obwodu: dźwięk ciągłości poniżej 30Ω Napięcie stałe: 600m, 6, 60, 600V Prąd stały: 60A, 600A Napięcie zmienne: 600mV, 6, 60, 600V, 40 do 400Hz Prąd zmienny: 60A, 600A, 40 do 400Hz Dokładność prądu zmiennego: ±3,0 % +10 cyfr Prąd zmienny – najwyższa rozdzielczość: 10 mA Prąd stały – najwyższa rozdzielczość: 10 mA Dokładność napięcia zmiennego: ±1,5 % +10 cyfr do 600 mV / ±1,2 % +5 cyfr do 60 V / ±1,5 %+10 cyfr do 600 V Napięcie zmienne – najwyższa rozdzielczość: 100 ìV Oporność wejściowa napięcia zmiennego: 10 MÙ Dokładność napięcia stałego: ±0,8 % +3 cyfr do 60 V / ±1,0 %V +5 cyfr do 600 V Prąd stały – najwyższa rozdzielczość: 100 µV Oporność wejściowa napięcia stałego: 10 MΩ Szczypce do pomiaru częstotliwości: 600 Hz, 1 kHz, > 1 A AC rms Szczypce do pomiaru częstotliwości - dokładność: ±1,5 % +5 cyfr do 1 kHz Szczypce do pomiaru częstotliwości – najwyższa rozdzielczość: 100 mHz Gniazdo do pomiaru częstotliwości: 600 Hz, 6 kHz, 10 kHz, > 0,2 V AC rms Gniazdo do pomiaru częstotliwości - dokładność: ±1,5 % +5 cyfr do 10 kHz Gniazdo do pomiaru częstotliwości – najwyższa rozdzielczość: 100 mHz Szybkość odczytu: 10 do 95 %, ±3,0 %, > 1 A AC rms Szybkość odczytu – zakres częstotliwości: 10 Hz do 1 kHz Szybkość odczytu – pomiar pojemności: do 60 mF Dokładność oporności: ±1,2 % +2 cyfr do 6 MΩ ±2,0 % +5 cyfr do 60 MΩ Oporność – najwyższa dokładność: 100 MΩ Test diodowy - rozdzielczość: 1 mV Test diodowy – test przepływy: dźwięk przepływu poniżej 30 Ω Gwarancja: 2 lat

Dane techniczne

Rozwarcie cęgów
28 mm
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Pomiar harmonicznych
Nie
Pomiar mocy
Nie
Pomiar napięcia AC
Tak
Pomiar napięcia DC
Tak
Pomiar parametrów kabli z użyciem przewodów powrotnych
Nie
Pomiar prądu upływu
Nie
Pomiar True RMS
Nie
Rodzaj prądu
AC/DC
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny
Wykonany jako adapter przyłączany do multimetru
Tak
Zakres pomiarowy rezystancji
Tak
Złącze (interfejs)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar