HAUPA "Multi Clamp -
miernik cęgowy AC/DC 600 VMiniaturowy cyfrowy amperomierz szczypcowy wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LCD i wskaźnik graficzny. Ręczny i automatyczny wybór zakresu pomiarowego oraz podświetlenie tła umożliwiają wielostronne i bezpieczne
zastosowanie. Torba z tworzywa sztucznego wchodząca w skład urządzenia bezpiecznie chroni urządzenie wraz z oprzyrządowaniem, również podczas transportu.Wyposażenie:
• zakres napięcia stałego: do 600 V ±1%
• zakres napięcia zmiennego: do 600 V ±1%
• zakres prądu zmiennego: do 400 A ±2%
• rozwarcie szczypiec maks. 28 mm
• zakres pomiaru oporu: do 400 ±1%
• automatyczny i ręczny wybór zakresu pomiarowego
• funkcja Datahold
• akustyczny test przepływu
• podświetlenie tła
• dołączone oprzyrządowanie: podręczny futerał,
przewody pomiarowe, bateria
• Sprawdzony i dopuszczony:
TÜV/GS IEC/EN 61010-1
• 3-lata gwarancji
Dane techniczne
Rozwarcie cęgów
28 mm
Złącze (interfejs)
Nie
Pomiar prądu upływu
Nie
Wykonany jako adapter przyłączany do multimetru
Tak
Zakres pomiarowy rezystancji
Tak
Pomiar parametrów kabli z użyciem przewodów powrotnych