MZC-20E Miernik impedancji pętli zwarciaSONEL

files/fotob/1813089.jpg.
MZC-20E Miernik impedancji pętli zwarcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMZC20E
Kod EAN: 
5907624024458
Symbol Sonepar: 
P01295503
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pomiary w kieszeni

Prosty i ergonomiczny miernik impedancji pętli zwarcia Sonel MZC-20E.

Niewielki miernik MZC-20E pozwala na precyzyjny pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o różnym napięciu znamionowym. Z pomocą tego przyrządu można zbadać napięcie sieci do 440 V. Urządzenie przydaje się zwłaszcza w pracy instalatorów oraz pomiarowców wykonujących usługi w budynkach jedno i wielorodzinnych, biurowcach, zakładach przemysłowych i innych budynkach oraz obiektach wyposażonych w instalację elektryczną niskiego napięcia. Miernik MZC-20E znakomicie sprawdzi się także w służbach elektrycznego utrzymania ruchu. Bez względu na obszar zastosowania, w każdym przypadku gwarantuje sprawne działanie i wysoką dokładność uzyskanych wyników. Kolejnym atutem tego narzędzia jest zdolność do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych, co jest możliwe dzięki bardzo wytrzymałej obudowie. Pomimo kompaktowych wymiarów, miernik bezbłędnie spisuje się w swojej roli i świetnie służy wszędzie tam, gdzie liczy się precyzyjny i błyskawiczny pomiar. 

Możliwości

  • Pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω.
  • Praca w sieciach o napięciach 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (zakres 180…440 V).
  • Częstotliwość robocza 45...65 Hz.
  • Wyliczanie prądu zwarciowego Ik .
  • Automatyczne rozróżnianie napięcia fazowego lub międzyfazowego.
  • Pomiar za pomocą przewodów pomiarowych o długości 1,2 m, 5 m i większej.
  • Pomiar przy zamienionych przewodach L i N.
  • Rezystancja obwodu RS i reaktancja XS.

Cechy dodatkowe

  • Pomiar napięć przemiennych 0...440 V.
  • Zasilanie bateryjne (4 x LR6) lub akumulatorowe (4 x NiMH).

Zastosowanie

Miernik przeznaczony do pomiarów w obiektach zabezpieczonych wyłącznikami do 63 A, gdzie prądy zwarciowe osiągają 1 kA, czyli w  budownictwie mieszkaniowym, w domach jedno- i wielorodzinnych, w biurowcach, małych zakładach przemysłowych oraz wszystkich innych obiektach, które są wyposażone w instalację elektryczna niskiego napięcia. Ponadto miernik stanowi przydatne narzędzie dla służb utrzymania ruchu.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar