MZC-304F Miernik impedancji pętli zwarciaSONEL

files/fotob/1812047.jpg.
MZC-304F Miernik impedancji pętli zwarcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMZC304F
Kod EAN: 
5907624009035
Symbol Sonepar: 
P10086144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pomiar pętli zwarcia i nie tylko

Poznaj kompaktowy miernik impedancji pętli zwarcia Sonel MZC-304F o wielu funkcjach pomiarowych.

Prezentowany model należy do najmniejszych dostępnych na rynku przyrządów przeznaczonych do pomiarów impedancji pętli zwarcia w sieci 230/400 V oraz pomiarów ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Miernik MZC-304F wykonuje pomiary pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω, także w przypadku pomiarów w sieciach zabezpieczonych wyłącznikami RCD. Dzięki podświetlanej klawiaturze oraz wyświetlaczowi, z urządzenia można korzystać nawet przy słabym oświetleniu. Urządzenie posiada szczelną obudowę o stopniu ochrony IP67, która charakteryzuje się znakomitą odpornością i zapewnia sprawne działanie również przy niekorzystnych warunkach środowiskowych.


Urządzenie spełnia wymagania określone w normie PN-EN 61557.

Możliwości

  • Pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω
  • Pomiar impedancji małym prądem w obwodach zabezpieczonych RCD ≥30 mA z rozdzielczością 0,01 Ω (zakres 180...270 V)
  • Praca w sieciach o napięciach 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V (zakres pracy 180...460 V)
  • Zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L).
  • Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A dla 230 V (3x10 ms), 13,3 A dla 400 V (3x10 ms).
  • Częstotliwość robocza 45...65 Hz
  • Wyliczanie prądu zwarciowego Ik.
  • Pomiar przy zamienionych przewodach L i N.
  • Wskazania rezystancji RS i reaktancji XS pętli zwarcia.
  • Niskonapięciowy pomiar ciągłości i rezystancji obwodu

Cechy dodatkowe

  • Elektroda dotykowa - szybkie sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu PE.
  • Pomiar napięć przemiennych 0...500 V.
  • Pomiar częstotliwości 45,0...65,0 Hz.
  • Pamięć 990 wyników, połączenie z PC przez Bluetooth.
  • Zasilanie bateryjne (4 x LR6) lub akumulatorowe (4 x NiMH).

Zastosowanie

Przyrząd dedykowany dla personelu wykonującego pomiary w budynkach jedno- i wielorodzinnych, biurowcach, zakładach przemysłowych oraz wszystkich innych miejsc wyposażonych w instalację elektryczną niskiego napięcia. Ponadto miernik przeznaczony jest dla służb utrzymania ruchu na obiektach, gdzie prądy zwarciowe sięgają 4,4 kA (pomiary zgodnie z normą PN-EN 61557). MZC-304F to również świetne narzędzie do sprawdzenia obwodów, w których zastosowano ochronę dodatkową w postaci wyłączników różnicowo-prądowych.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar