MZC-306 Miernik impedancji pętli zwSONEL

files/fotob/1813096.jpg.
MZC-306 Miernik impedancji pętli zw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMZC306
Kod EAN: 
5907624020580
Symbol Sonepar: 
P00714432
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lekki, profesjonalny miernik przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia Sonel MZC-306

Dzięki szerokiemu zakresowi napięć roboczych, profesjonalny miernik Sonel MZC-306 umożliwia pomiary w różnych typach sieci. Urządzenie jest nieocenione podczas rozmaitych prac elektrycznych w miejscach zasilanych niskim napięciem, np. w domach oraz budynkach, w obiektach użyteczności publicznej, w małych warsztatach oraz w niewielkich fabrykach. 

Rozdzielczość wyniku pomiaru wynosi 0,01 Ω - również w przypadku wykonywania pomiarów w sieciach zabezpieczonych wyłącznikami RCD. Obudowa miernika MZC-306 została wykonana w stopniu ochrony IP54, co zapewnia jej wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Pokrywa urządzenia może być ustawiania w kilku położeniach, co umożliwia łatwy i wygodny transport oraz komfortowe użytkowanie przyrządu. 

Możliwości

  • Pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω.
  • Pomiar impedancji małym prądem w obwodach zabezpieczonych RCD ≥30 mA z rozdzielczością 0,01 Ω (zakres 100...440 V).
  • Praca w sieciach o napięciach 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V, 400/690 V (zakres pracy 100…750 V).
  • Częstotliwość robocza 45...65 Hz.
  • Wyliczanie prądu zwarciowego Ik.
  • Automatyczne rozróżnianie napięcia fazowego lub międzyfazowego.
  • Pomiar za pomocą adaptera Uni-Schuko lub przewodów pomiarowych o długości 1, 2, 5, 10 i 20 m.
  • Pomiar przy zamienionych przewodach L i N.
  • Rezystancja obwodu RS i reaktancja XS.

Cechy dodatkowe

  • Elektroda dotykowa - szybkie sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu PE.
  • Pomiar napięć przemiennych 0...750 V (0...250 V z rozdzielczością 0,1 V).
  • Pamięć 990 wyników, połączenie z PC przez USB.
  • Zasilanie bateryjne (4 x LR14) lub akumulatorowe

Zastosowanie

Przyrząd niezastąpiony przy wszelkich pracach elektrycznych, a w szczególności w sytuacjach, gdy jest potrzeba sprawdzenia obwodów z napięciem 400/690 V. Miernik znajduje zastosowanie podczas badań m.in. w domach i budynkach, obiektach użyteczności publicznej, małych warsztatach lub fabrykach, a nawet na farmach wiatrowych.

Miernik jest idealnym narzędziem do kontroli układów, w których prądy zwarciowe mogą osiągnąć wartość 5,3 kA (pomiary zgodnie z normą PN-EN 61557).

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar