MZC-320S Miernik impedancji pętli zwSONEL

files/fotob/1813111.jpg.
MZC-320S Miernik impedancji pętli zw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMZC320
Kod EAN: 
5907624027145
Symbol Sonepar: 
P01610508
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Waga ciężka w pomiarach silnoprądowych

Jeśli w pracy stawiasz na niezawodne narzędzia, silnoprądowy miernik impedancji pętli zwarcia Sonel MZC-320S to sprawdzony wybór dla Ciebie.

W pracy każdego pomiarowca, elektryka czy technika nieraz zachodzi konieczność wielokrotnego wykonywania pomiaru. W takich sytuacjach wiele urządzeń blokuje się z powodu przegrzania, co jest przyczyną przestojów w pracy. Miernik impedancji pętli zwarcia Sonel MZC-320S został zaprojektowany w taki sposób, aby bezbłędnie sprawdzać się nawet przy wielokrotnych pomiarach. Urządzenie wyróżnia się efektywnym systemem wentylacji, który pozwala zminimalizować czas chłodzenia rezystora zwarciowego. Przyrząd świetnie spisuje się w szeroko pojętej energetyce i pozwala na wielokrotny pomiar impedancji pętli zwarcia bez konieczności długich przestojów w pracy.

Możliwości

  • Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem 130 A przy 230 V; maksymalnie 300 A przy 500 V.
  • Pomiary prądem rzędu 24 A przy 230 V, maksymalnie 27 A przy 500 V z rozdzielczością 0,01 Ω.
  • Pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V o częstotliwościach 45...65 Hz.
  • Możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-PE, faza-N.
  • Automatyczne rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego.
  • Możliwość zmiany długości przewodów pomiarowych (pomiar metodą 2p).
  • Metoda 4p (czteroprzewodowa), brak konieczności kalibracji przewodów (pomiar maksymalnym prądem do 300 A).
  • Pomiar i wyświetlanie składowych impedancji pętli zwarcia: rezystancji RS i reaktancji XS.

Cechy dodatkowe

  • Pomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego rażeniowego (z rezystorem 1 kΩ).
  • Pomiar napięć przemiennych 0...550 V 
  • Pomiar częstotliwości 45,0...65,0 Hz.
  • Pamięć 990 wyników, połączenie z PC przez USB i Bluetooth.
  • Zasilanie akumulatorowe.

Tam, gdzie inni nawet nie próbują

W bezpośredniej bliskości transformatora lub w trafostacjach, gdzie w obwodach zastosowano zabezpieczenia wysokoprądowe (wkładki topikowe na kilkaset amperów, wyłączniki silnikowe), można spodziewać się prądów zwarciowych rzędu setek kiloamperów. Wykonanie w takich sieciach pomiaru impedancji pętli zwarcia wiąże się z koniecznością posiadania miernika silnoprądowego umożliwiającego zmierzenie wartości ZS na poziomie pojedynczych miliomów. Dzięki autorskiemu rozwiązaniu technicznemu, przy wykorzystaniu podzespołów niedostępnych w komercyjnej ofercie (unikalny rezystor zwarciowy), Sonel oferuje miernik idealnie sprawdzający się w tak wymagających warunkach.

Pomiary bez kompromisów

Dostępne na rynku mierniki impedancji pętli zwarcia dokonują pomiaru prądem półokresowym, czyli asymetrycznie. Takie rozwiązanie wprowadza stałą przejściową i stałą DC, co nie zawsze skutkuje liniowym zachowaniem się transformatora podczas badań. To z kolei rzutuje na dokładność otrzymanych wyników.

Silnoprądowy przyrząd MZC-320S mierzy prądem symetrycznym, czyli w oparciu o pełny okres - wszystko dzięki zaawansowanej konstrukcji układu pomiarowego, jak również obwodu zwarciowego.

Zastosowanie

Przyrząd znajduje zastosowanie w pomiarach sieci o napięciu znamionowym:

  • do 500 V gdzie spodziewany prąd zwarciowy może sięgnąć 69,4 kA według normy PN-EN 61557.

Te parametry czynią miernik idealnym do badań kontrolno-pomiarowych na farmach wiatrowych, szybkiej kolei czy w obiektach podlegających lub stanowiących własność zakładów energetycznych.

Praca zdalna zawsze na topie

Przyrządem można zdalnie sterować - wystarczy, że miernik będzie zalogowany do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie sterujące, czyli dowolne urządzenie z przeglądarką internetową. Po wywołaniu w przeglądarce wirtualnego panelu operatorskiego użytkownik będzie w stanie uruchomić pomiar z wygodnego dla siebie dystansu, a następnie odczytać wyniki.

Tą samą drogą uzyska dostęp do zapisanych w pamięci wyników pomiarów. Co ważne, będzie mógł je pobrać również w sposób klasyczny, czyli przez łącze USB.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar