MZC-340-PV Miernik impedancji pętli zwarciaSONEL

files/fotob/1811873.jpg.
MZC-340-PV Miernik impedancji pętli zwarcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLMZC340PV
Kod EAN: 
5907624016927
Symbol Sonepar: 
P10219702
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalne pomiary to maksymalne bezpieczeństwo

Postaw na silnoprądowy miernik impedancji pętli zwarcia Sonel MZC-340-PV na napięcia pracy do 900 V AC w kategorii pomiarowej CAT IV 1000 V, z wydajnym systemem wentylacji dla sprawniejszej i efektywnej pracy, bez konieczności przestojów. Jest sterowany wyłącznie bezprzewodowo.

W przypadku wielokrotnego pomiaru impedancji pętli zwarcia, niektóre urządzenia pomiarowe mogą się blokować. Problem ten nie dotyczy miernika Sonel MZC-340-PV. Aby zapobiec blokowaniu, urządzenie zostało wyposażone w specjalny system wentylacji o wysokiej wydajności, który pozwala znacznie zredukować czas potrzebny na chłodzenie rezystora zwarciowego. Zaawansowany silnoprądowy miernik Sonel MZC-340-PV stanowi odpowiedni wybór dla specjalistów z obszaru energetyki, elektryki, a także z branży instalacyjnej i pomiarowej. Urządzenie łączy w sobie rozbudowane możliwości pomiarowe z dużą wytrzymałością i odpornością na trudne warunki pracy. Specjalnie opracowany system wentylacji przekłada się na większą efektywność i pozwala znacząco skrócić czas pracy.

Możliwości

  • Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,1 mΩ) prądem 130 A przy 230 V; maksymalnie 305 A przy 550 V AC i 250 A przy 900 V AC.
  • Pomiary w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V, 400/690 V, 460/800 V (od 200 V do 900 V) o częstotliwościach 45...65 Hz.
  • Możliwość pomiaru w obwodzie zwarciowym: faza-faza, faza-PE, faza-N.
  • Automatyczne rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego przy obliczeniach prądu zwarciowego.
  • Metoda 4p (czteroprzewodowa), brak konieczności kalibracji przewodów (pomiar maksymalnym prądem do 305 A).
  • Pomiar i wyświetlanie składowych impedancji pętli zwarcia: rezystancji RS i reaktancji XS.

Cechy dodatkowe

  • Zdalne sterowanie.
  • Pomiar spodziewanego napięcia dotykowego lub napięcia dotykowego rażeniowego (z rezystorem 1 kΩ).
  • Pomiar napięć przemiennych 0...900 V.
  • Pomiar częstotliwości 45,0...65,0 Hz.
  • Pamięć 990 wyników, transmisja danych przez USB i Wi-Fi.
  • Zasilanie akumulatorowe.

Zmierzyć się z wyzwaniem

Budując średniej i dużej wielkości farmy fotowoltaiczne, projektanci, kierując się zapewnieniem jak najwyższego uzysku energii, a tym samym maksymalnego zwrotu nakładów inwestycyjnych, dobierają inwertery z napięciem 1500 V DC / 800 V AC. Testowanie takiego systemu musi dotyczyć zarówno strony AC, jak i DC systemu PV. Testy wszystkich obwodów AC należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy IEC 60364-6.

Napięcie wyjściowe na poziomie 800 V AC, które w rzeczywistych warunkach często przekracza tę wartość, stwarza ogromny problem dla firm wykonawczych oraz serwisujących, gdyż dla tak wysokich napięć na rynku brakuje urządzeń pozwalających sprawdzić instalację pod kątem spełnienia warunków ochrony przeciwporażeniowej w zakresie pomiaru impedancji pętli zwarcia.

Firma Sonel jako pierwsza na świecie podjęła się wyzwania stworzenia miernika impedancji pętli zwarcia na napięcia pracy do 900 V AC i kategorii pomiarowej CAT IV 1000 V. Tak powstał miernik Sonel MZC-340-PV.

Lider nie idzie na skróty

Energia wydzielana przy napięciu sieciowym na poziomie 800-900 V AC może stanowić zagrożenie dla personelu wykonującego pomiary. Dlatego MZC-340-PV jest sterowany wyłącznie bezprzewodowo.

Zastosowanie

Przyrząd znajduje zastosowanie w pomiarach sieci o napięciu do 900 V AC, gdzie spodziewany prąd zwarciowy może sięgnąć ponad 100 kA według normy PN-EN 61557.
Te parametry czynią miernik idealnymi do badań kontrolno-pomiarowych na farmach wiatrowych, szybkiej kolei czy w obiektach podlegających lub stanowiących własność zakładów energetycznych.

Praca zdalna zawsze na topie

Przyrządem można zdalnie sterować - wystarczy, że miernik będzie zalogowany do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie sterujące, czyli dowolne urządzenie z przeglądarką internetową. Po wywołaniu w przeglądarce wirtualnego panelu operatorskiego użytkownik będzie w stanie uruchomić pomiar z wygodnego dla siebie dystansu, a następnie odczytać wyniki.

Tą samą drogą uzyska dostęp do zapisanych w pamięci wyników pomiarów. Co ważne, będzie mógł je pobrać również w sposób klasyczny, czyli przez łącze USB.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar