PAT-2E Miernik bezpieczeństwa sprz.SONEL

files/fotob/1813036.jpg.
PAT-2E Miernik bezpieczeństwa sprz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLPAT2E
Kod EAN: 
5907624025530
Symbol Sonepar: 
P01467578
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezpieczeństwo pod ręką

Mobilny miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego Sonel PAT-2E zaskakuje kompaktowymi wymiarami i łączy w sobie pełną mobilność oraz zaawansowane układy pomiarowe, dzięki którym pozwala na przeprowadzenie całkowicie automatycznych pomiarów urządzeń elektrycznych, przewodów IEC oraz przedłużaczy, również tych z PRCD. Za pomocą jednego przycisku START można wykonać pełen komplet testów. Dodatkowo Sonel PAT-2E posiada rozbudowane możliwości konfiguracyjne które umożliwiają modyfikację sposobu działania urządzenia i optymalne dostosowanie go do wymagań użytkownika.

Cechy

  • dioda wskazująca ocenę wyniku
  • szybki dostęp do procedur pomiarowych
  • kompaktowa obudowa i ergonomiczny futerał
  • automatyczny wybór zakresów pomiarowych
  • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiar czasu zadziałania wyłączników PRCD
  • pomiar zastępczego, różnicowego i dotykowego prądu upływu
  • test przewodu IEC
  • pomiar napięcia sieciowego
  • zapis wyników do pamięci
  • wydruk etykiety z wynikiem (opcja)
  • współpraca z programem Sonel Reader i Sonel PAT Analiza
  • współpraca z aplikacją Sonel PAT Analysis Mobile

Charakterystyka

Miernik PAT-2E stanowi innowacyjne połączenie małych gabarytów (i związanej z tym pełnej mobilności) z zaawansowanymi układami pomiarowymi, pozwalającymi na przeprowadzenie całkowicie automatycznych pomiarów dla urządzeń elektrycznych, przewodów IEC i przedłużaczy - także tych z PRCD.

Komplet testów wykonany jest po jednym naciśnięciu przycisku START. Możliwości konfiguracyjne pozwalają na modyfikację sposobu działania miernika, a co za tym idzie - na jeszcze lepsze dostosowanie go do potrzeb użytkownika.

Przyrządy PAT wyposażono w tryb pomiarów manualnych. Przydaje się on w  sytuacjach, gdzie wystarczy wykonać test jednostkowy zamiast złożonej procedury pomiarowej.

Wszystkie przyrządy umożliwiają wykonanie podstawowych badań bez zasilania zewnętrznego: w trybie pracy akumulatorowej dostępne są uproszczone zestawy testów.

Małe gabaryty, niewielka waga oraz specjalnie zaprojektowany futerał na miernik i akcesoria zapewniają zarówno wygodę użytkowania, jak i wysoką mobilność. Bezprzewodowa komunikacja z drukarką pozwala na dowolną organizację miejsca wykonywania pomiarów bez plątaniny przewodów. Zapis wyników do pamięci oraz ich integracja w oprogramowaniu PC dodatkowo poszerza funkcjonalność przyrządów.

Normy

Przyrząd może być używany do badań sprzętu między innymi zgodnie z normami:

  • PN-EN 50699:2021: Badania okresowe urządzeń elektrycznych.
  • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
  • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
  • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
  • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
  • PN-EN 61557-6 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT
  • VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

Sonel PAT Analysis Mobile

Aplikacja mobilna poszerza możliwości miernika Sonel PAT-2E i pochodnych. Przeznaczona jest na urządzenia z systemem operacyjnym Android (5.0+). Sonel PAT Analysis Mobile:

  • łączy się bezprzewodowo z wybranym miernikiem i drukarką,
  • pobiera wyników pomiarów,
  • zapisuje wyniki w strukturze pamięci PAT (dane klienta, urządzeń, pomiaru),
  • drukuje raporty i kody QR,
  • odczytuje kody QR systemu PAT,
  • przesyła dane przez internet.

Sonel PAT Analiza

Oprogramowanie przeznaczone jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Programy współpracują z miernikami Sonel serii PAT. Dane zapamiętane przez miernik wstawiane są do protokołu z badań wybranego urządzenia.

  • Idealny dla zakładów produkcyjnych, wypożyczalni elektronarzędzi, serwisów itp.
  • Hierarchiczna struktura wprowadzanych danych - urządzenie przypisane jest do konkretnej firmy lub wydziału.
  • Możliwość gromadzenia informacji o danym urządzeniu.
  • Śledzenie historii badań urządzenia.
  • Możliwość zaawansowanej konfiguracji mierników z poziomu programu.
  • Wydruk naklejek na standardowych papierach samoprzylepnych.
  • Możliwość stworzenia własnego standardu pomiarów korzystając z edytora protokołu.
  • Możliwość harmonogramowania pomiarów - każde z urządzeń zawiera listę „Cykl pomiarów” - program automatycznie wyświetla urządzenia, których termin badań zbliża się lub upłynął.

Wydruk protokołu zgodnie z następującymi normami:

  • VDE 0701:1, VDE 0701:200, VDE 0701:240, VDE 0701:260, DIN VDE 0702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 60601, EN62353

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar