PQM-711 Analizator jakości zasilaniaSONEL

files/fotob/1812319.jpg.
PQM-711 Analizator jakości zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLPQM711BTW
Kod EAN: 
5907624042964
Symbol Sonepar: 
P10053749
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalna analiza w klasie A

Wszechstronny analizator jakości zasilania Sonel PQM-711 do zdalnej analizy w klasie A to urządzenie nadające się do użytku we wszystkich rodzajach sieci o napięciu znamionowym w zakresie od 110 V do 1000 V w sposób bezpośredni albo pośredni poprzez przekładniki.

Oparty na zaawansowanych technologiach analizator jakości zasilania Sonel PQM-711 pozwala na wszechstronny pomiar, analizę, a także rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz i jakości energii elektrycznej według normy europejskiej EN 50160 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Cechy

  • Zdalna konfiguracja oraz transfer danych w czasie rzeczywistym za pomocą wbudowanego modemu GSM.
  • Funkcja antykradzieżowa – powiadomienie SMS w przypadku zmiany położenia (wbudowany odbiornik GPS).
  • Zegar czasu rzeczywistego synchronizowany protokołem GPS.
  • Zdalne sterowanie analizatorem poprzez aplikację: Sonel Analiza (Wi-Fi i GSM dla Windows) lub Sonel Analiza Mobilna (Wi-Fi dla Androida).

Mierzone parametry

  • Pomiar transjentów do ±8000 V z maksymalną częstotliwością próbkowania 10 MHz. Minimalny czas transjentu możliwy do zarejestrowania wynosi 650 ns.
  • Napięcia L1, L2, L3, N, PE (pięć wejść pomiarowych) – wartości średnie, minimalne i maksymalne, wartości w zakresie do 1000 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi.
  • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 6 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi.
  • Pomiar sygnałów sterujących do 3000 Hz.
  • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU).
  • Częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz.
  • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształceń (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna).
  • Obliczanie mocy biernej metodą Budeanu oraz IEEE 1459.
  • Energia czynna (EP), bierna (EQ), pozorna (ES).
  • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ.
  • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi).
  • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie.
  • Interharmoniczne mierzone jako grupy.
  • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia.
  • Wskaźnik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła.
  • Asymetria napięć (spełnione wymogi IEC 61000-4-30 klasa A) i prądów.
  • Detekcja zdarzeń, w tym rejestracja oscylogramów.
  • Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz przebiegiem wartości RMS półokresowych (RMS1/2) z czasem regulowanym od 1 s do 30 s.
  • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.

Obsługiwane typy sieci

  • O częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
  • O napięciach znamionowych: 64/110 V;110/190 V; 115/200 V; 120/208 V; 127/220 V; 133/230 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 265/460 V; 277/480 V; 290/500 V; 400/690 V; 480/830 V (dla sieci z przewodem N) 
  • Prądu stałego
  • O układzie:
    • jednofazowym
    • dwufazowym z przewodem neutralnym
    • trójfazowym – gwiazda z i bez przewodu neutralnego
    • trójfazowym – trójkąt
    • trójfazowym – gwiazda bez przewodu neutralnego w układzie Arona
    • trójfazowym – trójkąt w układzie Arona
    • z przekładnikami napięciowymi i prądowymi

Możliwości

PQM-711 posiada wszystkie atuty analizatorów PQM-702 i PQM-703: wbudowany odbiornik GPS zapewniający dużą dokładność czasu i zintegrowany modem GSM, który ułatwia zdalną obsługę pomiarów. Podobnie jak PQM-703, również PQM-711 wyposażono w sprzętowy rejestrator transjentów (częstotliwość próbkowania 10 MHz, zakres napięć do ±8000 V).

Dodatkowym atutem analizatra jest wbudowany moduł łączności Wi-Fi, zapewniający szereg zalet: brak ograniczeń w przesyle plików, brak kosztów transferu danych, wykorzystanie lokalnej infrastruktury bezprzewodowej… To sprawia, że użytkownik zyskuje możliwość dopasowania się do warunków panujących na obiekcie. Może nadzorować pomiary z dogodnego dla siebie miejsca – na przykład ze strefy pozbawionej zakłóceń elektromagnetycznych – przy pomocy laptopa, smartfona czy tabletu.

Prezentacja danych

PQM-711 można obsługiwać za pomocą urządzenia komputerowego z ekranem dotykowym, wyposażonego w program Sonel Analiza (Windows) lub Sonel Analiza Mobilna (Android). Użytkownik może bezpośrednio nadzorować pomiary i prowadzić diagnostykę, zachowując przy tym mobilność – nie musi nawet przebywać w pobliżu analizatora. W typowych zastosowaniach urządzenie spełnia rolę pośredniego magazynu danych pomiarowych o funkcjonalności routera. Dlatego można się z nim łączyć również za pomocą sieci bezprzewodowej – na przykład by przenieść zgromadzone rejestracje na komputer stacjonarny.

Obszary zastosowań

PQM-711 znajduje szerokie zastosowanie w energetyce zawodowej. Zapewnia pełną analizę 4-kwadrantową, spełniając potrzeby odbiorców i producentów energii w rodzaju OZE, m.in. farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Umożliwia prognozowanie awarii sieci dystrybucyjnych. Pozwala na dokonanie analizy obciążalności sieci i transformatorów, a także rejestrację ich aktualnych stanów. Ponadto jest potężnym narzędziem w dziedzinie inwestycji. Dzięki PQM-711 użytkownik uzyska niezbędne dane pod rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej, przewidzi potencjalne problemy w tym temacie, a finalnie - zweryfikuje poprawność i jakość wykonawstwa.

SONEL ANALIZA

Program Sonel Analiza jest aplikacją niezbędną do pracy z analizatorami PQM. W zależności od użytego przyrządu współpracującego, oprogramowanie umożliwia:

  • konfigurację analizatora,
  • odczyt danych z rejestratora,
  • podgląd parametrów sieci w czasie rzeczywistym (z możliwością odczytu przez modem GSM),
  • kasowanie danych w analizatorze,
  • przedstawianie danych w formie tabel,
  • przedstawianie danych w formie wykresów,
  • analizowanie danych i generowanie raportów pod kątem normy PN-EN 50160, rozporządzenia systemowego i innych zdefiniowanych przez użytkownika warunków odniesienia - również dla mikroinstalacji PV do 50 kW, z podziałem dla stanów mocy czynnej P>0, P<0 i P=0 oraz z uwzględnieniem wykresów Q1=f(U1/Un) oraz cosφ=f(P/Pn),
  • niezależną obsługę wielu analizatorów,
  • aktualizację do nowszych wersji przez stronę WWW.

Program umożliwia odczyt wybranych parametrów oraz ich prezentację graficzną w czasie rzeczywistym. Parametry te mierzone są niezależnie od rejestracji zapisywanej do pamięci. Użytkownik może zobaczyć:

  • wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop),
  • wykresy napięcia i prądu w czasie,
  • wykres wskazowy,
  • pomiary wielu parametrów,
  • harmoniczne i moce harmonicznych (szacowanie kierunku harmonicznych),
  • interharmoniczne.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar