PQM-750 Analizator jakości zasilaniaSONEL

files/fotob/1813193.jpg.
PQM-750 Analizator jakości zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBPQM750AC1R1CT5
Kod EAN: 
5907624019591
Symbol Sonepar: 
P10204644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacjonarnie, modułowo, kompleksowo

Stacjonarny miernik przeznaczony do pomiaru i rejestracji parametrów zasilania na zgodność z normami i obowiązującym prawem oraz z możliwością weryfikowania zadanych warunków kontraktu sprzedaż/zakup energii.

Wykonany w klasie A. Przystosowany do zamontowania na szynie DIN (z możliwością zamocowania na ścianie w szafie). Modułowa konstrukcja pozwala na dodawanie nowych modułów rozszerzających możliwości miernika. Przyrząd umożliwia pomiary w sieciach o częstotliwości 50 Hz, 60 Hz oraz 400 Hz*.

* wkrótce w ofercie

Cechy

  • Pełna klasa A wg IEC 61000-4-30, potwierdzona certyfikatem z akredytowanego laboratorium
  • Wejścia napięciowe L1, L2, L3, N, E (5 zacisków)
  • Prądy L1, L2, L3, N, E (5 przekładników)
  • Wbudowane przekładniki prądowe 5 A (opcjonalnie: 1 A*), możliwość pomiarów pośrednich z wynikami obliczeń dla strony pierwotnej (opcjonalnie: wersja z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi*)
  • Praca w sieciach 50 Hz, 60 Hz, praca w sieciach 400 Hz*
  • Rejestracja zdarzeń napięciowych i prądowych wraz z przebiegami
  • Pomiar ponad 4000 parametrów
  • Przetwornik analogowo-cyfrowy 24-bitowy
  • Podstawowa częstotliwość próbkowania 80 kHz
  • Monitoring zaburzeń przewodzonych w paśmie 2…150 kHz
  • Dwa porty LAN, w tym jeden z opcją zasilania miernika PoE (Power over Ethernet)
  • Zasilacz 85…264 V AC (120…300 V DC), wbudowany akumulator
  • Pamięć 8 GB (karta microSD)
  • Port USB do aktualizacji miernika i wymiany danych
  • Dwa wejścia binarne, dwa wyjścia przekaźnikowe, dwa porty RS-485
  • Wyjście przekaźnikowe monitorujące pracę analizatora (Watchdog)
  • Wejście 1-wire dla czujników temperatury zewnętrznej
  • Ekran dotykowy 2,4”
  • Montaż na szynie DIN lub ścianie
  • Szyna rozszerzeń umożliwiająca podłączenie różnych modułów zewnętrznych (np. GPS, LTE)
  • Wbudowany serwer sieciowy, umożliwiający zaprogramowanie miernika, odczyt danych bieżących, podgląd listy zarejestrowanych zdarzeń wraz z wyświetleniem oscylogramu/RMS
  • Synchronizacja czasu z wzorcem przez serwery NTP, IRIG-B (przez wbudowany RS-485)
  • Opcjonalny moduł GPS*
  • Kategoria pomiarowa CAT III 600 V (IV 300 V) dla wejść napięciowych
  • Kategoria pomiarowa CAT III 300 V dla wejść prądowych
  • Możliwość plombowania wejść prądowych i napięciowych

* wkrótce w ofercie

Cechy dodatkowe

Standardowe protokoły transmisyjne

  • Modbus TCP/IP
  • Modbus RTU
  • IEC 61850
  • PQdif

Interfejs sieciowy (webserwer)

  • Dostęp do interfejsu z dowolnej przeglądarki internetowej

Modułowość

Przyrząd można rozbudować o dodatkowe protokoły komunikacyjne oraz funkcjonalności fizyczne i programowe.

Dodatkowe moduły wewnętrzne*

  • Moduł transjentów
  • Moduł przekaźników SSR
  • Zasilacz 18…60 V DC

Dodatkowe moduły zewnętrzne*

  • Moduł LTE GSM
  • Moduł GPS z wyjściem IRIG-B
  • Moduł I/O
  • Panel dotykowy LCD 7” do pełnej obsługi analizatora w miejscu zamontowania

* wkrótce w ofercie

Mierzone parametry

Wbudowane oprogramowanie (interfejs sieciowy – webserwer) pozwala skonfigurować przyrząd oraz podejrzeć dane bieżące. Umożliwia pomiar poniższych parametrów.

  • Napięcie fazowe skuteczne U dla L1, L2, L3+N/PE
  • Napięcia międzyfazowe skuteczne U dla L12, L23, L31
  • Prądy skuteczne I wszystkich faz + N + PE
  • Współczynnik szczytu CF napięć i prądów
  • Częstotliwość f sieci L1
  • Moc czynna P dla L1, L2, L3
  • Moc czynna P1 (wydzielona 50 Hz) dla L1, L2, L3
  • Moc bierna Q dla L1, L2, L3
  • Moc bierna Q1 (wydzielona 50 Hz) dla L1, L2, L3
  • Moc pozorna S dla L1, L2, L3
  • Moc pozorna S1 (wydzielona 50 Hz) dla L1, L2, L3
  • Moc całkowita trójfazowa P3F, Q3F, S3F
  • Moc całkowita trójfazowa P13F, Q13F, S13F
  • cosφ dla L1, L2, L3, cosφ3F
  • Współczynnik mocy PF dla L1, L2, L3, PF3F
  • tgφ dla L1, L2, L3, tgφ3F
  • Moc odkształceń D dla L1, L2, L3
  • Moc całkowita odkształceń trójfazowa D3F
  • Współczynnik mocy odkształceń DPF dla L1, L2, L3
  • Kształt napięć i prądów fazowych dla zdarzeń
  • Wykresy fazowe dla prądów i napięć
  • Energia czynna dla L1, L2, L3 – pobrana EP+ lub oddana EP-
  • Energia czynna trójfazowa – pobrana EP3F+ lub oddana EP3F-
  • Energia bierna indukcyjna dla L1, L2, L3 dla poboru – EQL+
  • Energia bierna pojemnościowa dla L1, L2, L3 dla poboru – EQC+
  • Energia bierna trójfazowa dla poboru – indukcyjna EQL3F+ i pojemnościowa EQC3F+
  • Energia pozorna dla L1, L2, L3 – ES
  • Energia pozorna trójfazowa ES3F
  • Harmoniczne hn do 256-tej w prądzie i napięciu
  • Interharmoniczne do 256-tej w prądzie i napięciu
  • Kąty pomiędzy harmonicznymi prądu i napięcia
  • Monitorowanie pasma 2…150 kHz
  • Składowe napięć fazowych UDC
  • Udziały harmonicznych prądów i napięć względem wartości RMS (%) – hnR
  • Udziały harmonicznych prądów i napięć względem harmonicznej podstawowej h1 (%) – hnF
  • THDR dla napięć i prądów liczone względem wartości RMS (%)
  • THDF dla napięć i prądów liczone względem harmonicznej podstawowej (%)
  • TIDR dla napięć i prądów liczone względem wartości RMS (%)
  • TIDF dla napięć i prądów liczone względem harmonicznej podstawowej (%)
  • Moce czynne i bierne harmonicznych
  • Współczynnik K dla I1, I2, I3, IN
  • Współczynnik (Europa) Factor K
  • Składowe symetryczne napięcia: zerowa U0, zgodna U1, przeciwna U2
  • Wartości napięć (V, %) składowych harmonicznych kolejności zgodnej (1, 4, 7,…), przeciwnej (2, 5, 8,…), zerowej (3, 6, 9,…)
  • Składowe symetryczne prądu: zerowa I0, zgodna I1, przeciwna I2
  • Wartości prądów (A, %) składowych harmonicznych kolejności zgodnej (1, 4, 7,…), przeciwnej (2, 5, 8,…), zerowej (3, 6, 9,…)
  • Współczynnik migotania światła krótkotrwały Pst
  • Współczynnik migotania światła długotrwały Plt
  • Współczynnik asymetrii napięć
  • Współczynnik asymetrii prądów
  • Transjenty U do 6000 V
  • Sygnały sterujące
  • Temperatury: Tw (wewnętrzna analizatora), Tz1…Tz4 (1-wire)

Normy

Przyrząd wykonany w klasie A normy IEC 61000-4-30. Przyrząd jest zgodny z:

  • Normy dotyczące produktów:
    • IEC 62586-1 – Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających – Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)
    • IEC 62586-2 – Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających – Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności
  • Normy dotyczące pomiaru parametrów sieci:
    • IEC 61000-4-30 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii
    • IEC 61000-4-7 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń
    • IEC 61000-4-15 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa
    • EN 50160 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
  • Normy bezpieczeństwa:
    • IEC 61010-1 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 1: Wymagania ogólne
    • IEC 61010-2-030 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń zawierających obwody badawcze lub pomiarowe
  • Normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej:
    • EN 55032 – Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych – Wymagania dotyczące emisji
    • IEC 61000-6-5 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-5: Normy ogólne – Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar