- badanie zgodnie z VDE 0126-23 (DIN EN 62446)
- łatwa obsługa – wybór za pomocą klawiszy
- szybkość - badania w ciągu kilku sekund
- bezpieczne połączenie - pomiar, nawet jeśli system fotowoltaiczny jest w trakcie dostarczania energii
Wyświetlacz: graficzny
Rezystancja przewodu ochronnego: 0,05 Ω - 199 Ω
Rezystancja izolacji: 0,2 MΩ - 199 MΩ
Napięcie obwodu otwartego: 5 V - 1000 V DC
Prąd obciążenia: 0,2 A - 40 A AC / DC (poprzez opcjonalne cęgi CC 3)
Prąd zwarcia: 0,5 A - 14,99 A DC
Pamięć: 200 wyników
Podłączenie: USB
W zestawie: sondy pomiarowe, zaciski krokodylki, MC4 przewody pomiarowe, baterie
Test obejmuje badanie ciągłości połączeń naziemnych, pomiar napięcia otwartego obwodu i prądu zwarcia, a także rezystancji izolacji pomiędzy przewodami czynnymi (+ / -) i ziemi. Miernik jest wyposażony w przewody pomiarowe do bezpośredniego podłączenia do wszystkich modułów PV za pomocą standardowych PV złączy. Automatyczna procedura testowa daje ostrzeżenie w przypadku błędnej polaryzacji DC i automatycznie wykonuje wszystkie kroki w celu bezpiecznego pomiaru.
PV BENNING 1-1 pozwala na przeprowadzenie całego testu bezpiecznie, solidnie, szybko i łatwo. Jest zalecany do codziennego użytku przez serwis, w trakcie czyszczenia i konserwacji oraz dla instalatorów paneli solarnych i upoważnionych ekspertów od fotowoltaiki.
Funkcje
- jasne i jednoznaczne wyświetlanie wyników pomiaru
- automatyczne procedury testowania (RPE, VDC (1000 VDC), S/C (15DC)
- automatyczne wyświetlanie napięcia polaryzacji, audio / wizualne ostrzeżenie przy odwrotnej polaryzacji
- kompensowanie rezystancji przewodów pomiarowych
- przesyłanie wyników pomiarów poprzez interfejs USB
- miernik jest wyposażony w zintegrowany zegar czasu rzeczywistego, który automatycznie dodaje informacje o dacie / godzinie do każdego zapisanego pomiaru
- połączenie radiowe z opcjonalnym przyrządem pomiarowy BENNING SUN 2 (nasłonecznienie i temperatura)
- oprogramowanie do przygotowywania raportów testowych w programie MS Excel
- ISO wynik pomiaru z informacją "pass / fail"
- bezpośrednie połączenie do wszystkich standardowych modułów fotowoltaicznych z MC4 SUNCLIX
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- automatyczne wyłączenie po 60 sekundach
- badany może być moduł fotowoltaiczny lub kompletny system fotowoltaiczny
Funkcje pomiarowe
- przewód uziemienia, pomiar rezystancji z prądem testowym 200 mA
- pomiar obwodu otwartego, napięcie z modułów solarnych i fotowoltaicznych do 1000 VDCDC
- prąd zwarcia, pomiar za pomocą wewnętrznego obwodu do 15 A DC bez niebezpieczeństwa dla użytkownika
- pomiar rezystancji izolacji między aktywnymi przewodami DC (+ / -) i ziemi z regulowanym napięciem testowym 250 V, 500 V, 1000 VDCDC
- test funkcjonalny poprzez pomiar prądu do 40 A AC / DC (za pomocą adaptera cęgowego prądu BENNING CC 3)
| Wyświetlacz | Graficzny |
| Rpe rezystancja przewodu ochronnego | 0,05Ω - 199Ω |
| Prąd testowy | ± 200 mADC |
| Napięcie obwodu otwartego (Uo / c) | 5V - 1000Vdc |
| Prąd zwarciowy (Is / c) | 0.5A - 14.99Adc |
| Napięcie testowe | 250 V, 500 V, 1000 VDC |
| Rezystancja izolacji | 0,2 MΩ - 199 MΩ |
| Prądu stały stringu / prąd przemienny | 0,1 A - 40 AAC / DC (za pomocą BENNING CC 3) |
| Pamięć wartości pomiarowych | 200 rekordów danych |
| interfejs | USB |
| Zakres dostawy | Walizka, przewody pomiarowe, krokodyle, przewody pomiarowe MC4 i sunclix, baterie, kabel USB,oprogramowaniem do pobrania, certyfikat kalibracji |
| Index | 50421 |
Benning jest wiodącym producentem sprzętu diagnostycznego dla motoryzacji i przemysłu, urządzeń utrzymujących napięcie, a także wskaźników napięcia. Oferująca szeroką gamę produktów marka zyskała zaufanie odbiorców sprzętem niezawodnym, wygodnym w użytkowaniu i bezpiecznym, co potwierdzają spełniane międzynarodowe normy. Jakość, doświadczenie i 80 lat najlepszych tradycji.