- badanie zgodnie z VDE 0126-23 (DIN EN 62446)
- łatwa obsługa – wybór za pomocą klawiszy
- szybkość
- bezpieczne połączenie
Najważniesze cechu
- automatyczna procedura pomiaru (+/-, Vo/c, Is/c, W/m2, °C) z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacja
- pomiar prądu zwarciowego, rezerwa jest do 4 razy większa niż w przypadku tradycyjnych testerów PV z ograniczeniem 10 A.
- skrócony czas testowania , ponieważ poszczególne ciągi PV nie muszą już być oddzielane i testowane jeden po drugim
- mniejsze ryzyko awarii z powodu przeciążenia podczas testowania ciągów PV o nieznanej mocy
- zintegrowana pamięć wyników pomiarowych do 999 ciągów PV / pól PV
- zegar czasu rzeczywistego ze znacznikiem daty / godziny na pomiar - interfejs USB i oprogramowanie do pobierania (format CSV) - duży wyświetlacz LC z podświetleniem
- optymalna ochrona transportu i przechowywania (IP 64)
Funkcje
- test polaryzacji generatora fotowoltaicznego / okablowania fotowoltaicznego
- pomiar napięcia w obwodzie otwartym dla nowoczesnych systemów 1500 V DC
- pomiar prądu zwarciowego na ciągach PV do 40 A DC
- pomiar nasłonecznienia (W / m2) oraz temperatura modułu PV i temperatury otoczenia (° C) za pomocą BENNING SUN 2 (opcja)
Zakres dostawy:
Tester fotowoltaiczny w solidnej obudowie ochronnej (IP 64), zestaw przewodów pomiarowych PV (MC4), zestaw przewodów pomiarowych z końcówką sondy i zaciskami krokodylkowymi, ładowarka z 3 sztukami akumulatorów litowo-jonowych 3,7 V i certyfikatem kalibracji.
| Wyświetlacz | Graficzny |
| Test polaryzacji | automatyczny |
| Napięcie obwodu otwartego (Uo / c) | 5V - 1500V |
| Rozdzielczość/dokładność | max. 0.1 V/ ± (0.5 % + 2 cyfry) |
| Prąd zwarciowy (Is / c) | 0.5 A - 40 A (max. 45 kW) |
| Rozdzielczość/dokładność | 0.01 A/ ± (1 % + 2 digits) |
| Nasłonecznienie | 100 W / m² - 1250 W / m² (za pomocą BENNING SUN 2) |
| Temperatura modułu fotowoltaicznego / temperatura otoczenia | - 30 ° C - + 125 ° C (za pomocą BENNING SUN 2) |
| Pamięć wartości pomiarowych | 999 wyświetlanych wskazań / ciągów PV |
| interfejs | USB typ B |
| PC oprogramowanie/ formatdanych | BENNING Solar Datalogger/CSV(język niemiecki) |
| bezprzewodowa komunikacja BENNING SUN 2 | 433 MHz |
| baterie | 3 x 3.7 V 18650 lithium-ion batteries |
| wymiary/waga | 340 x 300 x 152 mm/5.0 kg |
| klasa szczelności | IP 40 (open), IP 64 (closed) |
| Zakres dostawy | Tester PV w solidnej obudowie (IP 64), zestaw przewodów pomiarowych PV (MC4), zestaw przewodów pomiarowych z końcówką sondy i zaciskami krokodylkowymi, ładowarka z 3 sztukami akumulatorów litowo-jonowych 3,7 V. Certyfikat kalibracji |
| Index | 50428 |
Benning jest wiodącym producentem sprzętu diagnostycznego dla motoryzacji i przemysłu, urządzeń utrzymujących napięcie, a także wskaźników napięcia. Oferująca szeroką gamę produktów marka zyskała zaufanie odbiorców sprzętem niezawodnym, wygodnym w użytkowaniu i bezpiecznym, co potwierdzają spełniane międzynarodowe normy. Jakość, doświadczenie i 80 lat najlepszych tradycji.