Zdiagnozuj usterkę urządzeniem TDR-420
Reflektometr Sonel TDR-420 jest poręcznym cyfrowym lokalizatorem impulsowym (TDR – ang. Time-domain Reflectometer) przeznaczonym do identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i teletechnicznych. Reflektometr Sonel TDR-420 pozwala na zmierzenie długości kabla oraz określenie odległości do uszkodzenia lub zmiany impedancyjnej w zakresie od 4 do 6000 m w przewodach z żyłami metalowymi. Najkrótszy zakres pomiarowy o zasięgu 7 metrów i strefie martwej długości 0,6 metra pozwala na lokalizację uszkodzeń w bardzo bliskiej odległości od miejsca podłączenia urządzenia.
Cechy produktu
Zastosowanie
Reflektometr TDR-420 przeznaczony jest do lokalizacji uszkodzeń w przewodach metalowych. Produkt jest dedykowany dla:
Przyrząd spełnia oczekiwania wszystkich osób, którzy muszą odnaleźć dokładne miejsce uszkodzenia oraz końca przewodu zarówno w przewodach energetycznych czy telekomunikacyjnych.
Możliwości urządzenia
Reflektometr firmy SONEL cechuje się dalekim zasięgiem działania do 6000 m, bardzo małym błędem pomiarowym na poziomie 1% oraz możliwością regulacji współczynnika propagacji i impedancji falowej badanego przewodu. Określenie odległości do dwóch uszkodzeń oraz dystansu między nimi nie będzie teraz problemem dzięki zastosowaniu funkcji dwóch kursorów.
Łatwość odczytu
Reflektometr TDR-420 wyposażony jest w czytelny, kolorowy wyświetlacz, który dzięki rozdzielczości 320 x 240 pikseli pozwala na jeszcze dokładniejsze wskazanie miejsca uszkodzenia.
Wbudowany system pomocy
W urządzeniu TDR-420 dodano funkcję podręcznej pomocy, która ułatwia interpretację otrzymanego wyniku pomiaru w trakcie jego trwania. Dzięki tej funkcji użytkownik w krótkim czasie jest w stanie określić typ anomalii, jaka występuje na badanym odcinku kablowym poprzez porównanie reflektogramu na wyświetlaczu z typowymi kształtami uszkodzeń.
Odporna i praktyczna obudowa
W odpowiedzi na potrzeby klientów nowy model TDR-420 zaprojektowano do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Ochronę przed wnikaniem wody i pyłów zapewnia unikalna obudowa o poziomie szczelności IP67. Dodatkowym atutem jest pokrycie obudowy elastomerem, który jednocześnie zapobiega wyślizgnięciu się urządzenia z dłoni oraz zapewnia ochronę przed skutkami przypadkowych upadków.