WME-11 Zestaw instalatorskiSONEL

files/fotob/1811856.jpg.
WME-11 Zestaw instalatorski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBWME11
Kod EAN: 
5907624013834
Symbol Sonepar: 
P10176506
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niezbędnik pomiarowca

Zestaw przyrządów pomiarowych wraz z akcesoriami. W skład zestawu wchodzą:

  • multimetr przemysłowy Sonel CMM-30,
  • zestaw wkrętaków 6 sztuk + tester napięcia Sonel NZ-2.

Możliwości

  • CMM-30 | Pomiar napięcia, prądu, rezystancji, Low Z, częstotliwości, pojemności, cyklu roboczego, temperatury, ciągłości, test diody.
  • NZ-2 | Montaż i demontaż połączeń śrubowych.
  • NZ-2 | Wykrywanie obecności napięcia.

CMM-30

Multimetr przemysłowy

Pomiary

  • Napięcie AC i DC.
  • Prąd AC i DC.
  • Rezystancja.
  • Pojemność.
  • Współczynnik wypełnienia.
  • Częstotliwość.
  • Test diody i ciągłości.
  • Low Z.

Funkcje dodatkowe

  • Pomiar AC+DC do prezentacji składowej stałej i zmiennej jednocześnie lub sumy obu składowych w pomiarze napięcia.
  • Pomiar prądu i napięcia przemiennego True RMS dla przebiegów niesinusoidalnych.
  • Funkcje MAX MIN do wyświetlania wartości skrajnych.
  • Funkcja AVG do wyświetlania wartości średniej.
  • Funkcja pomiarów względnych REL.
  • Automatyczny i ręczny wybór zakresów pomiarowych.
  • Zatrzymanie wyniku pomiaru dzięki funkcji HOLD.
  • Wbudowany moduł Bluetooth do wysyłki danych na urządzenia mobilne z systemem Android.
  • Automatyczne podświetlenie ekranu, przycisków i pokrętła.
  • Wbudowana latarka do oświetlania ciemnych miejsc pomiarowych.
  • Automatyczne wyłączenie urządzenia dzięki funkcji Auto-OFF.
  • Szczelna (IP67) i wzmocniona obudowa odporna na udary, pokryta elastomerem.

NZ-2

Zestaw wkrętaków 6 sztuk + tester napięcia

Śrubokręty Sonel są odporne na skręcanie połączenie grotu i rękojeści. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt to mocne, niezawodne użytkowanie i optymalne przenoszenie momentu obrotowego. Specjalnie dobrane materiały zapewniają doskonałą wytrzymałość rękojeści. Precyzyjne końcówki zgodne z normą DIN EN ISO gwarantują idealne dopasowanie do śrub.

Na zestaw składają się:

  • 4 końcówki płaskie 223-1:
    • 0,4x2,5x75
    • 0,8x4,0x100
    • 1,0x5,5x125
    • 1,2x6,5x150
  • 2 końcówki krzyżowe 224-1:
    • PH 1x80
    • PH 2x100
  • Tester napięcia 120-250 V~

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar