140EHC20200 MODUŁ SZYB.LICZ.2 KAN.500kHzSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498639.jpg.
140EHC20200 MODUŁ SZYB.LICZ.2 KAN.500kHz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON QUANTUM
Nr Katalogowy: 
140EHC20200
Kod EAN: 
3595861127104
Symbol Sonepar: 
P00867872
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł szybkiego licznika 2 kanały 500kHz. Gama produktów: platforma automatyzacji Modicon Quantum - Typ produktu lub komponentu : moduł szybliego licznika

Dane techniczne

Głębokość
104 mm
Liczba funkcji
1
Szerokość
51 mm
Wysokość
290 mm
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Do ważenia
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Redundancja
Nie
Do pozycjonowania
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Do liczenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar