SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGRADE OprogramowanieSIEMENS

files/fotob/1104145.png.
SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGRADE Oprogramowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK17045CW003AE0
Kod EAN: 
4019169178181
Symbol Sonepar: 
P01319738
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PROFIBUS SOFTNET-S7 upgrade as of Edition 2006 software for S7 communication incl. FDL with OPC Server and NCM PC Single License for 1 installation Runtime software, Software and electr. manual on CD-ROM, License key on USB stick Class A 2 languages (de, en)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC NET CP5622 PCI-EXPRESS X1 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 5622 PCI Express X1 card for Connection of a PG or PC with PCI Express bus to PROFIBUS or MPI can be used under 32 bit and 64 bit For operating systems also refer to Entry ID 22611503

Dane techniczne

Głębokość
101 mm
Liczba innych portów
1
Szerokość
18 mm
Wysokość
107 mm
Fast Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Porównaj
6GK15622AA00
SIMATIC NET CP5622 PCI-EXPRESS X1 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET CP5612 PCI-CARD Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 5612 PCI card for connection connection of a PG or PC with PCI bus to PROFIBUS or MPI usable in 32 bit and 64 bit operating systems see also entry ID 22611503

Dane techniczne

Głębokość
125 mm
Liczba innych portów
1
Szerokość
18 mm
Wysokość
107 mm
Fast Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
10 Gigabit Ethernet
Nie
Porównaj
6GK15612AA00
SIMATIC NET CP5612 PCI-CARD Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC NET CP5711 USB V2.0 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Communications processor CP 5711 USB adapter (USB V2.0) for connection of a PG or Notebook to PROFIBUS or MPI contain 2 m USB cable

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba innych portów
2
Szerokość
85 mm
Wysokość
137 mm
Fast Ethernet
Nie
Ethernet
Nie
Gigabit Ethernet
Nie
Rodzaj złącza
Inne
10 Gigabit Ethernet
Nie
Porównaj
6GK15711AA00
SIMATIC NET CP5711 USB V2.0 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar