Liczba języków konfiguracji/runtime
6
Liczba języków online/runtime
6
Maksymalna liczba klientów
32
Maksymalna liczba serwerów
1
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
4000 MB/s
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
2.2 GHz
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Z interfejsem OPC, klient
Tak
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Funkcja diagnostyki procesu
Zintegrowane
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Możliwość projektowania online
Nie
Dla klientów sieciowych
Tak
System operacyjny runtime, Windows XP
Nie
Z interfejsem programowalnym
Tak
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Zintegrowane
Z interfejsem OPC, serwer
Tak
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
System komunikatów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane
Baza danych SQL
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Z innym językiem skryptowym
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Wielostanowiskowość, runtime
Tak
System raportów / system protokołów
Zintegrowane