IBS S7 400 DSC/I-T Moduł INTERBUSPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833076.jpg.
IBS S7 400 DSC/I-T Moduł INTERBUS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2719962
Kod EAN: 
4017918140311
Symbol Sonepar: 
P00388883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Karta kontrolera Interbus do sterowników Siemens SIMATIC® S7 400, z rozdziałem potencjału

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Prędkość transmisji
2048 kBit/s
Szerokość
50 mm
Wysokość
290 mm
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj transmisji danych
Podstawa do montażu modułów
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IBS CMD SWT G4 E Oprogramowanie w.angielska

Opis produktu

Oprogramowania konfiguracji sieci dla INTERBUS Generation 4
Porównaj
2721442
IBS CMD SWT G4 E Oprogramowanie w.angielska
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBS MC FLASH 2MB Karta pamięci

Opis produktu

Pamięć programu i konfiguracji, 2 MB

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2048 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
2729389
IBS MC FLASH 2MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBS CMD SWT G4 Oprogramowanie

Opis produktu

Oprogramowania konfiguracji sieci dla INTERBUS Generation 4
Porównaj
2721439
IBS CMD SWT G4 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
IBS PRG CAB Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, do sprzężenia modułu przyłączeniowego z komputerem PC (RS-232-C), długość 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
9
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Programator PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Porównaj
2806862
IBS PRG CAB Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CONFIG+ Program

Opis produktu

Pełna wersja Config+ do konfigurowania i diagnostyki systemu INTERBUS
Porównaj
2868059
CONFIG+ Program
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar