SIMATIC S7-300 CP341 RS422/485 Moduł komunikacyjnySIEMENS

files/fotob/1104522.png.
SIMATIC S7-300 CP341 RS422/485 Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES73411CH020AE0
Kod EAN: 
4025515077046
Symbol Sonepar: 
P00460615
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-300, CP 341 Communications processor with RS422/485 interface incl. configuration package on CD The SIMATIC ET 200M is a modular and universally applicable I/O system for the control cabinet in IP20, which can be used as a central I/O on an S7-300 as well as in a distributed configuration on a PROFINET or PROFIBUS ET 200M interface module. As many as 12 IO modules can be inserted into each station. The standardized setup of all modules considerably simplifies logistics and stocking of spare parts. The ET 200M can be used both for standard and for safety-oriented applications. Up to 12 multi-channel signal modules (e.g. 64 digital inputs) and function modules as well as S7-300 communications processors can be used as I/O modules (the interface to the process). This means the ET 200M also supports modules with extended user data, such as HART modules with HART auxiliary variables. In addition to conventional connection methods, the ET 200M offers you the FastConnect fast connection technology for easy wiring without stripping

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Prędkość transmisji
115.2 kBit/s
Szerokość
40 mm
Wysokość
125 mm
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Redundancja
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC S7 MODBUS MASTER V3.1 Oprogramowanie

Opis produktu

SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 single license for 1 installation R-SW, SW and DOCU on CD, HW dongle, Class A, 3 languages (de, de, fr, en fr), executable in STEP 7 V4.02 or higher, reference hardware: CP 341 and CP 441-2 Drivers for Modbus protocol with RTU message format
Porównaj
6ES78701AA010YA0
SIMATIC S7 MODBUS MASTER V3.1 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7 MODBUS MASTER V3.1 Oprogramowanie

Opis produktu

SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 single license for 1 installation R-SW, without SW and without documentation, HW dongle, Class A, 3 languages (de, de, fr, en fr), executable in STEP 7 V4.02 or higher, reference hardware: CP 341 and CP 441-2 Drivers for Modbus protocol with RTU message format
Porównaj
6ES78701AA010YA1
SIMATIC S7 MODBUS MASTER V3.1 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7 MODBUS SLAVE V3.1 Oprogramowanie

Opis produktu

SIMATIC S7, MODBUS Slave V3.1 single license for 1 installation R-SW, SW and DOCU on CD, HW dongle, Class A, 3 languages (de, de, fr, en fr), executable in STEP 7 V4.02 or higher, reference hardware: CP 341 and CP 441-2 Drivers for Modbus protocol with RTU message format
Porównaj
6ES78701AB010YA0
SIMATIC S7 MODBUS SLAVE V3.1 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7 MODBUS SLAVE V3.1 Oprogramowanie

Opis produktu

SIMATIC S7, MODBUS SLAVE V3.1, licencja na 1 oprogramowanie runtime dla CP341/CP441-2 bez oprogramowania, wymagany STEP7 od wersji 4.2
Porównaj
6ES78701AB010YA1
SIMATIC S7 MODBUS SLAVE V3.1 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7/M7 RS422/RS422 10m Kabel połączeniowy

Opis produktu

SIMATIC S7/M7, cable for point-to-point connections RS422-RS422 15-pole D-sub pins respectively 10 m length Accessories for SIMATIC S7

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
15
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Porównaj
6ES79023AC000AA0
SIMATIC S7/M7 RS422/RS422 10m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7/M7 RS422/RS422 5,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

SIMATIC S7/M7, cable for point-to-point connections RS422-RS422 15-pole D-sub pins respectively 5 m length Accessories for SIMATIC S7

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
15
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Porównaj
6ES79023AB000AA0
SIMATIC S7/M7 RS422/RS422 5,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7/M7 RS422/RS422 50m Kabel połączeniowy

Opis produktu

SIMATIC S7/M7, cable for point-to-point connections RS422-RS422 15-pole D-sub pins respectively Length 50 m Accessories for SIMATIC S7

Dane techniczne

Długość
50 m
Liczba biegunów
15
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Porównaj
6ES79023AG000AA0
SIMATIC S7/M7 RS422/RS422 50m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar