Końcówka wtykowa do montażu ściennego SIRIUS urządzeń w przemysłowej obudowy montowane na szynie montażowej Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację
Kabel łączący długość 0,1 m, płaski, do połączenia jednostki podstawowej, Moduł do pomiaru prądu, Moduł do pomiaru prądu/napięcia, moduł obsługi albo moduły rozszerzenia przez interfejs systemowy Krok w przyszłość z SIMOCODE pro
Kabel łączący długość 0,5 m, okrągły, do połączenia jednostki podstawowej, Moduł do pomiaru prądu, Moduł do pomiaru prądu/napięcia, moduł obsługi albo moduły rozszerzenia przez interfejs systemowy Krok w przyszłość z SIMOCODE pro
Kabel łączący długość 1,0 m, okrągły, do połączenia jednostki podstawowej, Moduł do pomiaru prądu, Moduł do pomiaru prądu/napięcia, moduł obsługi albo moduły rozszerzenia przez interfejs systemowy Krok w przyszłość z SIMOCODE pro
Kabel łączący długość 2,5 m, okrągły, do połączenia jednostki podstawowej, Moduł do pomiaru prądu, Moduł do pomiaru prądu/napięcia, moduł obsługi albo moduły rozszerzenia przez interfejs systemowy Krok w przyszłość z SIMOCODE pro