Długość gniazda/slotu
151.5 mm
Liczba wbudowanych wejść cyfrowych
2
Liczba wbudowanych wyjść cyfrowych
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
97
Szerokość gniazda/slotu
160 mm
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Rodzaj interfejsu programu
Inne
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Parametry przy uruchomieniu zgodne z IEC 1131 (DIN EN 61131)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie