140DDO36400 Quantum moduł wyj.bin 24VSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498664.jpg.
140DDO36400 Quantum moduł wyj.bin 24V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON QUANTUM
Nr Katalogowy: 
140DDO36400
Kod EAN: 
3595860026415
Symbol Sonepar: 
P00087714
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł wyjść binarnych 24V DC 16X6 0,1A. Gama produktów: platforma automatyzacji Modicon Quantum - Typ produktu lub komponentu : moduł wyjścia dyskretnego DC

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
24 - 24 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
24 - 24 V
Głębokość
144 mm
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
96
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1 - 1 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
200 mA
Prąd wyjściowy
16 A
Szerokość
104 mm
Wysokość
290 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar