SIMATIC S7-1500 64DI 24VDC SNK/SRC BA Moduł wejść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/2080827.png.
SIMATIC S7-1500 64DI 24VDC SNK/SRC BA Moduł wejść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75211BP000AA0
Kod EAN: 
4047623411000
Symbol Sonepar: 
P10119155
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, digital input module, DI 64xDC 24V SNK/SRC BA, 64 channels in groups of 16, input delay typ. 3.2 ms, input type 3 (IEC 61131); sinking/sourcing input. 35 mm wide, cables and terminal blocks to be ordered separately as accessories SIMATIC ET 200MP is a modular and scalable I/O system with IP20 for universal use, and offers the same system advantages as the S7-1500. It permits the shortest bus cycle times and fastest response times, even with large volumes of data. The distributed I/O system is particularly easy to install, wire, and commission. Thanks to its scalable design, you can gear the IO station exactly to the on-site requirements. The scalable configuration of an ET 200MP station is ensured by the wide range of signal modules. A large number of digital and analog input and output modules are available. This ensures the universal applicability of the system

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
-30 - 30 V
Głębokość
129 mm
Liczba wejść cyfrowych
64
Liczba wyjść cyfrowych
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
3 - 4 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2.7 mA
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Brak
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Redundancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH O SZEROKOŚCI 35MM, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN, ZAWIERA 4 ZWORKI
Porównaj
6ES75921AM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties Accessories for S7-1500 modules
Porównaj
6ES75921BM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar