This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. The sub-base with plug-in electromechanical relay, provides 16 channels. It has change over contact. This product enables rapid connection of I/O modules. It is a relay sub base with a supply voltage of 19V to 30V DC and a maximum supply current of 1A. It is an IP2x rated product. It weighs 1.3kg. It is suitable for all types of industrial applications. This product is certified by GL, CSA, DNV, BV, LROS and UL. This sub-base is suitable for use with ABR7S33 plug-in relay. The fixing is done by clips (35mm symmetrical DIN rail) and screws (solid plate with fixing kit). Modicon ABE7 means greater simplicity to rationalise wiring in automation system equipment. Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors
Dane techniczne
Długość
89 mm
Liczba biegunów
16
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
30 V
Odległość między osiami otworów
10 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.324 - 0.324 mm²
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
272 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
83 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This plug-in solid state relay is compatible with Modicon ABE7 connection sub-bases. It is a solid state output relay with a discrete input voltage of 24V DC and a discrete output current of...
Ten moduł tranzystorowych wyjść dyskretnych należy do gamy Modicon X80, która obejmuje wspólne moduły wejść/wyjść i moduły komunikacyjne, zasilacze i szafy teleinformatyczne do sterowników Modicon M340 i Modicon M580. Produkt zawiera 32 kanałów wyjściowych i jest zasilany napięciem 24...
Te Moduły wejść/wyjść cyfrowych Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 zajmują tylko jedno miejsce w płytach montażowych (stelażach). Posiadają 16 Izolowanych wejść prądowych (sink), 16 Izolowanych wyjść przekaźnikowych, Napięcie zasilające 24 V DC
Ten moduł tranzystorowych wyjść dyskretnych należy do gamy Modicon X80, która obejmuje wspólne moduły wejść/wyjść i moduły komunikacyjne, zasilacze i szafy teleinformatyczne do sterowników Modicon M340 i Modicon M580. Produkt zawiera 64 kanałów wyjściowych i jest zasilany napięciem 24...