Niezależność od sieci przemysłowej Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie Podłączenie: Terminal zaciskowe Stopień ochrony IP20 wskaźniki LED stanu i diagnostyki separacja galwaniczna elektroniki od urządzeń obiektowych za pomocą optocouplerów 4 wyjścia analogowe 0…20 mA, 4…20 mA,‐10…+10 VDC lub 0…+10 VDC Wybierane na kanał