BMECRA31210C X80H Adapter do płytySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502061.jpg.
BMECRA31210C X80H Adapter do płyty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BMECRA31210C
Symbol Sonepar: 
P10204202
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten Adapter Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 obsługuje komunikację Ethernet i X-bus na zdalnej płycie bazowej

Dane techniczne

Liczba kanałów wejściowych
3
Liczba kanałów wyjściowych
1024
Liczba wejść
1024
Liczba wejść przełącznych
1024
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1024
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Ethernet
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Do sterowania LED
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
System magistralny LON
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Rodzaj prądu
DC
Przełączanie funkcji
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar