EXPANDER MODUŁ ROZSZERZEŃSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941714.jpg.
EXPANDER MODUŁ ROZSZERZEŃ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON QUANTUM
Nr Katalogowy: 
140XBE10000
Kod EAN: 
3595860026040
Symbol Sonepar: 
P01709483
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modicon Quantum, rozszerzenie płyty montażowej

Dane techniczne

Głębokość
104 mm
Liczba gniazd/slotów
0
Szerokość
51 mm
Wysokość
290 mm
Możliwość montażu na szynie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Możliwy montaż panelowy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar