IB STME 24 AO 4/EF Moduł wyjść analogowychPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837682.jpg.
IB STME 24 AO 4/EF Moduł wyjść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2701954
Symbol Sonepar: 
P01285779
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł analogowych wyjść INTERBUS ST, 4 wyjścia, 0–10 V, ±10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, składający się z: tylko elektronika modułowa

Dane techniczne

Liczba wyjść analogowych
4
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 Bit
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wejście, termopara
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Wyjście, napięcie
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, prąd
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Wyjście, prąd
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
IO link master
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar