NLC-050-024X-08I-04QRX-05A Moduł wejść/wyjśćPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837208.jpg.
NLC-050-024X-08I-04QRX-05A Moduł wejść/wyjść
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2701056
Kod EAN: 
4046356325356
Symbol Sonepar: 
P01226342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednostka podstawowa z Panel operatorski

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba wyjść cyfrowych
4
Szerokość
80.5 mm
Wysokość
103.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Moduł Podstawowy
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Redundancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł dodatkowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
IO link master
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NLC-COM-GSM Moduł GSM

Opis produktu

Moduł komunikacyjny GSM umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS do lub w sterowniku Nanoline, kiedy jest podłączony do sieci GSM

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Szerokość
80.5 mm
Wysokość
103.5 mm
Porównaj
2701344
NLC-COM-GSM Moduł GSM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-IO-03I-04QRD-05A Moduł rozszerzeń I/O

Opis produktu

Nanoline, Wejścia cyfrowe:, Wyjście przekaźnikowe: , stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
40 mm
Wysokość
103.5 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Rozszerzalny
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Moduł dodatkowy
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
2701328
NLC-IO-03I-04QRD-05A Moduł rozszerzeń I/O
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-IO-06I-04QTN-01A Moduł wejść/wyjść

Opis produktu

Nanoline, Wejścia cyfrowe:, Wyjścia cyfrowe: , stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
40 mm
Wysokość
103.5 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rozszerzalny
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Moduł dodatkowy
Nie
Redundancja
Nie
Porównaj
2701085
NLC-IO-06I-04QTN-01A Moduł wejść/wyjść
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-IO-06I-04QTP-01A Moduł wejść/wyjść

Opis produktu

Nanoline, Wejścia cyfrowe:, 24 V DC, Wyjścia cyfrowe: , stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
40 mm
Wysokość
103.5 mm
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rozszerzalny
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Moduł dodatkowy
Nie
Redundancja
Nie
Porównaj
2701072
NLC-IO-06I-04QTP-01A Moduł wejść/wyjść
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-MOD-RS232 Złącze transmisji danych RS-232

Opis produktu

Złącze transmisji danych lub konfiguracji oprogramowania RS-232

Dane techniczne

Głębokość
49 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
24.5 mm
Wysokość
25.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rozszerzalny
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Moduł dodatkowy
Nie
Redundancja
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Porównaj
2701179
NLC-MOD-RS232 Złącze transmisji danych RS-232
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-MOD-RS485 Złącze transmisji danych RS-485

Opis produktu

Złącze transmisji danych lub konfiguracji oprogramowania RS-485

Dane techniczne

Głębokość
49 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
24.5 mm
Wysokość
25.5 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rozszerzalny
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Moduł dodatkowy
Nie
Redundancja
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
2701182
NLC-MOD-RS485 Złącze transmisji danych RS-485
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-MOD-USB Moduł USB

Opis produktu

Przyłącze szeregowe do portu PC-USB do transmisji danych lub konfiguracji systemu

Dane techniczne

Głębokość
49 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
24.5 mm
Wysokość
25.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rozszerzalny
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Moduł dodatkowy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Redundancja
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Porównaj
2701195
NLC-MOD-USB Moduł USB
Szybki podgląd: Opis i parametry
NLC-OP1-LCD-032-4X20 Interfejs użytkownika

Opis produktu

Interfejs użytkownika dla sterowników Nanoline. Montowany bezpośrednio na urządzeniu bazowym. Możliwość montażu zdalnego przy pomocy zestawu montażowego

Dane techniczne

Głębokość
31.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
76 mm
Wysokość
46 mm
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rozszerzalny
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Moduł dodatkowy
Nie
Redundancja
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Moduł Podstawowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Porównaj
2701137
NLC-OP1-LCD-032-4X20 Interfejs użytkownika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar