SIMATIC S7-1500 16DI 20MS 230VAC Moduł wejść cyfrowychSIEMENS

files/fotob/1116734.png.
SIMATIC S7-1500 16DI 20MS 230VAC Moduł wejść cyfrowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES75211FH000AA0
Kod EAN: 
4025515080244
Symbol Sonepar: 
P01141906
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 16 WEJŚĆ (230V AC), OPÓŹNIENIE 20MS; (WEJŚCIE TYPU 1. ZGODNIE Z IEC 61131); WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
264 V
Głębokość
129 mm
Liczba wejść cyfrowych
16
Liczba wyjść cyfrowych
0
Opóźnienie przy zmianie sygnału
25 - 25 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
11 mA
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Redundancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties Accessories for S7-1500 modules
Porównaj
6ES75921BM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

SIMATIC S7-1500, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH O SZEROKOŚCI 35MM, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN, ZAWIERA 4 ZWORKI
Porównaj
6ES75921AM000XB0
SIMATIC S7-1500 40-PIN śrub. Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar