SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 bit resolution, up to 21 bit Resolution at RT and TC, accuracy 0.1%, 8 channels in groups of 1; common mode voltage: 30 V AC/60 V DC, Diagnostics; Hardware interrupts Scalable temperature measuring range, thermocouple type C, Calibrate in RUN; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately SIMATIC ET 200MP is a modular and scalable I/O system with IP20 for universal use, and offers the same system advantages as the S7-1500. It permits the shortest bus cycle times and fastest response times, even with large volumes of data. The distributed I/O system is particularly easy to install, wire, and commission. Thanks to its scalable design, you can gear the IO station exactly to the on-site requirements. The scalable configuration of an ET 200MP station is ensured by the wide range of signal modules. A large number of digital and analog input and output modules are available. This ensures the universal applicability of the system
Dane techniczne
Głębokość
129 mm
Liczba wejść analogowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Rozdzielczość wejść analogowych
21 b
Szerokość
35 mm
Wysokość
147 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Wejście, prąd
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Wejście, termopara
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, rezystancja
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm2 with IDC connectors, L = 1.0 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 1m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...
Dane techniczne
Długość
1 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.0 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 2m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...
Dane techniczne
Długość
2 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.5 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 2.5m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...
Dane techniczne
Długość
2.5 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties Accessories for S7-1500 modules
Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 4.0 m The 16-pin round cable (shielded) with a length of 4m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable...
Dane techniczne
Długość
4 m
Liczba biegunów
16
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Connection module TPA 3-tier for analog Modules of the SIMATIC S7-1500 Type: Push-in terminal without LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable The TPA connection module for analog modules with push-in terminals for 16-pin connecting cables without LED for signalling forms the interface between...
Dane techniczne
Długość
76 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
57 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
60 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk przebijający izolację
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Funkcja rozłączająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z połączeniem PE
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Connection module TPA 3-tier for analog Modules of the SIMATIC S7-1500 Type: Screw terminal without LED, VPE=1 unit 16 pole IDC connector f. cable The TPA connection module for analog modules with screw terminals for 16-pin connecting cables without LED for signalling forms the interface between the...
Dane techniczne
Długość
76 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
57 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
60 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L = 1.0 m The 50-pin round cable (shielded) with a length of 1m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables a...
Dane techniczne
Długość
1 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Front connector module with 1x50 pole IDC connector for analog 40 pole I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Infeed element The front connector module for SIMATIC S7-1500 for potential feed to connect 50-pole cables represents a modified front connector for connection to an analog I/O module...
Front connector module with 4x16 pole IDC connector for analog 40 pole I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Infeed element The front connector module for SIMATIC S7-1500 for potential feed to connect 16-pole cables represents a modified front connector for connection to an analog I/O module...
Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, Length = 2.0 m The 50-pin round cable (shielded) with a length of 2m represents the link between the front connector and connection module. This pre-assembled cable enables...
Dane techniczne
Długość
2 m
Liczba biegunów
50
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Gniazdo wielopinowe
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Connection module TPA 3-tier for analog Modules of the SIMATIC S7-1500 Type: Screw terminal without LED, VPE=1 unit 50 pole IDC connector for cable The TPA connection module for analog modules with screw terminals for 50-pin connecting cables without LED for signalling forms the interface between the...
Dane techniczne
Długość
76 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
1
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Szerokość / rozmiar rastra
130 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
60 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor lampy
Brak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94